FDBAESLED - BAES LED ambiance 400 lumen SATI avec interrupteur

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 0.95 W
  • température de couleur 5000...5000 K
  • Type LED non interchangeable

FDBAESLED - BAES LED ambiance 400 lumen SATI avec interrupteur Autotest intégré avec LED d'indicateur de charge.

 
 

Détails du produit


Blocs autonomes d'éclairage de sécurité à LED antidéflagrants.
Fournit un éclairage et/ou signalisation visuelle des accès de secours dans un environnement dangereux.
- Ce produit peut être installé dans les zones à risque d'explosion classées zones 1, 2, 21 et 22.
- Parmi les applications courantes: raffineries de pétrole, usines pétrochimiques et usines de pâte à papier et de papier.

Fdbaesled

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Fdbaesled

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale antidéflagrant(e)

élément de distribution de lumière

réflecteur

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-40...55 °C

type de câblage

convient pour câblage traversant

couleur de la lumière

blanc

Flux lumineux efficace

540...540 lm

puissance du système

0.95 W

température de couleur

5000...5000 K

pour poussière Ex-Zone

21, 22

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

pour Ex-Zone gaz

1, 2

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

230...230 V

IK

IK09

matériau de la verrine

verre transparent

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

205 mm

longueur

530 mm

Nbre de pôles

3

orientable

Oui

type de tension

AC

type de connexion

borne à vis

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

largeur

200 mm

Type de pose

montage mural/au plafond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.