Fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Tempo - 250VAC - 1A

Main media

Caractéristiques principales

  • Calibre 1 A
  • Modèle type fusible en céramique

Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Temporisé - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 1 A

 
 

Spécificités techniques

Fusible cylindrique

Courbe

temporisé (T)

Calibre

1 A

Modèle type

fusible en céramique

Info produit

Multiple de vente

10

Code Douane

85361010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.