Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 0.5A

Main media

Caractéristiques principales

  • Calibre 0.5 A
  • taille 5x20 mm
  • Modèle type fusible en verre

Fusible - Basse tension - Miniature - Verre - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 0.5 A

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fusible cylindrique

dissipation thermique sous courant nominal

0.72 W

classe de fonctionnement

autre

Courbe

rapide (F)

Calibre

0.5 A

type de tension

AC

taille

5x20 mm

Modèle type

fusible en verre

Info produit

Multiple de vente

10

Code Douane

85361010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.