Fusible cartouche cylindrique gG 10x38 CEI 500VAC 1A

Main media

Caractéristiques principales

  • Calibre 1 A
  • taille 10x38 mm
  • Modèle type fusible en céramique
ICON

Fusible cartouche cylindrique gG Taille 10x38 CEI 500VAC 1A

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fusible cylindrique

dissipation thermique sous courant nominal

0.45 W

classe de fonctionnement

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Calibre

1 A

Type de tension

AC/DC

taille

10x38 mm

Modèle type

fusible en céramique

Info produit

Multiple de vente

10

Code Douane

85361010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.