TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 10A - sans voyant

Main media

Caractéristiques principales

  • Calibre 10 A
  • taille 10x38 mm
  • Modèle type fusible en céramique
ICON

TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 10A - sans voyant

 
 

Détails du produit

Tesys df, ls1/gk1

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fusible cylindrique

dissipation thermique sous courant nominal

0.62 W

classe de fonctionnement

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

Courbe

autre

Calibre

10 A

type de tension

AC

taille

10x38 mm

Modèle type

fusible en céramique

Info produit

Multiple de vente

10

Code Douane

85361010

Gamme

Tesys df, ls1/gk1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.