Automate de sécurité Automate de sécurité (342 produits)


SIMATIC DP, module électronique pour ET 200SP, entrée TOR de sécurité 8x 24V CC
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, module électronique pour ET 200SP, entrée TOR de sécurité 8x 24V CC HF, largeur de construction 15mm, jusqu'à PLe (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508), ECCN:9N9999
SIMATIC DP, module électronique pour ET 200SP, F-DQ 4x24 V CC / 2 A, largeur de
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, module électronique pour ET 200SP, F-DQ 4x24 V CC / 2 A, largeur de construction 15mm, jusqu'à PL E (ISO 13849) jusqu'à SIL 3 (CEI 61508) ECCN:9N9999
SIMATIC S7-1500F, CPU 1515F-2 PN, module unité centrale avec 1,5 Mo de mémoire d
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500F, CPU 1515F-2 PN, module unité centrale avec 1,5 Mo de mémoire de travail pour le programme et 4,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 2ème interface : PROFINET RT, performance sur bi
SIMATIC DP, CPU 1512SP F-1 PN pour ET 200SP, module unité centrale avec 600 Ko d
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, CPU 1512SP F-1 PN pour ET 200SP, module unité centrale avec 600 Ko de mémoire de travail pour le programme et 2 Mo pour les données, 1re interface : PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, 6 ns performance sur bit, avec module se
SIMATIC DP, module électronique ET 200SP, F-DQ 8x24VDC/0.5A PP HF, largeur de co
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, module électronique ET 200SP, F-DQ 8x24VDC/0.5A PP HF, largeur de construction 15 mm, jusqu'à PL E (ISO 13849) jusqu'à SIL 3 (IEC 61508), ECCN:9N9999
SIMATIC DP, CPU 1510SP F-1 PN pour ET 200SP, module unité centrale avec 300 Ko d
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, CPU 1510SP F-1 PN pour ET 200SP, module unité centrale avec 300 Ko de mémoire de travail pour le programme et 1 Mo pour les données, 1re interface : PROFINET IRT avec commutateur à 3 ports, 6 ns performance sur bit, avec module
SIMATIC DP, CPU 1514SP F-2 PN pour ET 200SP, module unité centrale avec 900 Ko d
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, CPU 1514SP F-2 PN pour ET 200SP, module unité centrale avec 900 Ko de mémoire de travail pour le programme et 3,5 Mo pour les données, 1re interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 2e interface : PROFINET RT, 6 ns de pe
SIMATIC DP, module électronique ET 200SP, F-AI 4xI0(4)..20 mA HF entrées analogi
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, module électronique ET 200SP, F-AI 4xI0(4)..20 mA HF entrées analogiques de sécurité jusqu'à PL E (ISO 13849) jusqu'à SIL 3 (IEC 61508), ECCN:9N9999
SIMATIC DP, module électronique pour ET200SP, F-RQ 1x 24V CC/24..230V CA/5A ST,
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, module électronique pour ET200SP, F-RQ 1x 24V CC/24..230V CA/5A ST, largeur de construction 20mm, 1 sortie à relais (2 contacts à fermeture) courant de sortie total 5A, tension de charge 24V CC et 24...230V CA, utilisable jusqu'
SIMATIC S7-1200, entrée TOR SM 1226, entrée TOR de sécurité 16X 24V CC, PROFIsaf
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, entrée TOR SM 1226, entrée TOR de sécurité 16X 24V CC, PROFIsafe, largeur de construction 70mm, jusqu'à PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (CEI 61508) ECCN:9N9999
SIMATIC S7-1500F, CPU 1516F-3 PN/DP, CPU avec 3 Mo de mémoire de travail pour le
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500F, CPU 1516F-3 PN/DP, CPU avec 3 Mo de mémoire de travail pour le programme et 7,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 2ème interface : PROFINET RT, 3ème interface : PROFIBUS, performa
SIMATIC S7-1500, module d'entrées TOR de sécurité, entrées TOR de sécurité 16x 2
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, module d'entrées TOR de sécurité, entrées TOR de sécurité 16x 24V CC PROFIsafe, largeur de construction 35mm, jusqu'à PL E (ISO 13849-1)/ SIL 3 (CEI 61508) ECCN:9N9999
SIMATIC S7-1500, module de sorties TOR de sécurité, F-DQ 8x 24V CC 2A PPM PROFIs
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, module de sorties TOR de sécurité, F-DQ 8x 24V CC 2A PPM PROFIsafe, largeur de construction 35mm, jusqu'à PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (CEI 61508) ECCN:9N9999
SIMATIC S7-1500F, CPU 1513F-1 PN, unité centrale avec 900 Ko de mémoire de trava
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500F, CPU 1513F-1 PN, unité centrale avec 900 Ko de mémoire de travail pour le programme et 2,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 6 ns performance sur bit, SIMATIC Memory carte mémoire
SIMATIC DP, module électronique ET 200SP, F-DQ 4x24VDC/2A PM HF, largeur de mont
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, module électronique ET 200SP, F-DQ 4x24VDC/2A PM HF, largeur de montage 15 mm, jusqu'à PL e (ISO 13849), jusqu'à SIL 3 (IEC 61508), ECCN:9N9999
SIMATIC S7-1200, CPU 1214 FC, CPU compacte DC/DC/DC, I/O intégrées: 14 DI DC 24V
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, CPU 1214 FC, CPU compacte DC/DC/DC, I/O intégrées: 14 DI DC 24V, 10 DO 24V DC, 2 AI 0-10V CC, alimentation: DC 20,4-28,8 V CC, mémoire de programme / de données 200 Ko
SIMATIC DP, POWER MODULE F-PM-E PPM PROFIsafe, pour ET 200SP, 24V CC coupure sûr
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, POWER MODULE F-PM-E PPM PROFIsafe, pour ET 200SP, 24V CC coupure sûre de DQ et F-DQ jusqu'à PL D/SIL2 resp. PL E/SIL3 2 pour entrées TOR sûres 1 pour sorties TOR plus sûres PPM ECCN:9N9999
SIMATIC S7-1500F, CPU 1511F-1 PN, unité centrale avec 450 Ko de mémoire de trava
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500F, CPU 1511F-1 PN, unité centrale avec 450 Ko de mémoire de travail pour le programme et 1,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 6 ns performance sur bit, SIMATIC Memory carte mémoire
SIMATIC S7-1200, sortie TOR SM 1226, F-DQ 4x 24V CC 2A, PROFIsafe, largeur de co
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, sortie TOR SM 1226, F-DQ 4x 24V CC 2A, PROFIsafe, largeur de construction 70mm, jusqu'à PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (CEI 61508) ECCN:9N9999
SIMATIC S7-1200, CPU 1214 FC, CPU compacte DC/DC/relais, I/O intégrées: 14 DI DC
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, CPU 1214 FC, CPU compacte DC/DC/relais, I/O intégrées: 14 DI DC 24V, 10 DO relais 2A, 2 AI 0-10V CC, alimentation: DC 20,4-28,8 V CC, mémoire de programme / de données 200 Ko
SIMATIC DP, ET 200eco PN, F-DI 8x24V /F-DQ 3x24V 2A, M12 PROFIsafe, jusqu'à PL E
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, ET 200eco PN, F-DI 8x24V /F-DQ 3x24V 2A, M12 PROFIsafe, jusqu'à PL E (ISO 13849), jusqu'à SIL 3 (IEC 61508), degré de protection IP65/67, incluant connecteur eCoding ECCN:9N9999
SIMATIC S7-1200, Sortie de relais SM 1226, F-DQ 2x RELAIS 5A, PROFIsafe, largeur
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, Sortie de relais SM 1226, F-DQ 2x RELAIS 5A, PROFIsafe, largeur de construction 70mm, jusqu'à PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (CEI 61508) ECCN:9N9999
SIMATIC S7-1200 G2 : Failsafe compact CPU 1214FC DC/DC/DC, alimentation : DC 20
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200 G2 : Failsafe compact CPU 1214FC DC/DC/DC, alimentation : DC 20,4-28,8V DC, E/S intégrée : 14x DI 24V DC, 10x DO 24 V DC, mémoire : programme 300 Ko données : 750 Ko, rémanence : 20 Ko ECCN:EAR99H
SIMATIC DP, pièce de rechange 5 éléments de codage E de type F pour module ET 20
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, pièce de rechange 5 éléments de codage E de type F pour module ET 200SP entrée TOR de sécurité, F-DQ, F-PM-E, colisage 5 unités