SLS-M5-0812-E

Main media

Détails du produit

• Type 3 / PL d / SIL 2
• Distance maximale : jusqu'à 5,5 m
(sécurisée) pour une résolution de 70 mm
• Angle d'ouverture : 275°
• Temps de réponse minimum : 62 ms
• Version AUTONOME : connecteur M12
pig-tail, jusqu'à 6 ensembles de zones
commutables
• Version MAÎTRE-ESCLAVE : Connecteur
• M12 et rotatifs pour la programmation
et la connexion aux esclaves,
communication sécurisée pour un
raccordement en cascade jusqu'à 4
scanners, jusqu'à 70 ensembles de
zones commutables
• Données de programmation, de
surveillance et de mesure par Ethernet
• Dimensions (l,p,h) : 102 , 112,5 , 152 mm
• Fonctions : redémarrage automatique/
manuel, EDM, muting partiel dynamique,
override, mesure de la vitesse, shut off
• Remplacement rapide

Sls

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sls

Multiple de vente

1

Code Douane

90314990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.