Avec homologation TÜV
Oui
SIL conformément à IEC 61508
3
Évaluation des entrées
à un canal ou à un ou deux canaux
Tension de fonctionnement CC
24...24 V
Tension d'alimentation DC
24...24 V
Catégorie d'arrêt selon IEC 60204
autre
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
Adapté à la surveillance de vannes
Non
Adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Non
Adapté à la surveillance de commutateurs de position
Non
Adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
Oui
Adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
Non
Adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
Non
Adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Non
Type de tension de fonctionnement
DC
Avec homologation BG BIA
Non
Type de sécurité selon IEC 61496-1
1
Convient pour montage sur barres profilées
Oui
Finition du raccordement électrique
raccordement à vis
Nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
2
Nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
2
Nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
Nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
Nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
0
Nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
0
Avec boucle de retour
Oui
Avec entrée de démarrage
Oui
Avec pinces amovibles
Oui
Type de tension d'alimentation
AC/DC
Type de tension de commande 2
DC
Type de tension de commande 1
DC
Tension de commande 2
24...24 V
Tension de commande
24...24 V
Avec homologation selon UL
Oui
Retardement du déclenchement
0.02...0.02 s
Consommation d'énergie
5 W
Modèle type
appareil d'extension