Preventa XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 5 broches - 15m

Main media

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ M12
  • finition raccordement électrique, côté boîtier autre
  • Nbre de pôles 5

Telemecanique Sensors OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - M12, 5 broches (broche de terre incluse) connecteur coudé femelle - bague métal - sans témoin lumineux - IP65 IP67 IP69K - câble 15m 5x0,34mm² - cULus

 
 

Détails du produit

Xu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble confectionné pour détecteur / actionneur

courant assigné In

4 A

type de contact à fiche, côté boîtier

femelle (douille)

couleur de la gaine de câble

noir

matériau du corps de base de contact

autre

type de contact à fiche, côté champ

femelle (douille)

avec affichage LED

Non

disposition de la rampe de câble, côté champ

coudé

disposition de la rampe de câble, côté boîtier

autre

finition raccordement électrique, côté champ

M12

finition raccordement électrique, côté boîtier

autre

Classe de protection (IP)

autre

matériau de la gaine de câble

PUR (polyuréthane)

réticulé

Non

matériau du revêtement de contact

autre

résistance de contact

5 mOhm

température extérieure admissible du câble, fixe

-5...90 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-35...90 °C

Nbre de pôles

5

blindé

Non

longueur du câble

15 m

Tension

36 V

type de câble

multiconducteur

Sans halogène

Non

Info produit

Gamme

Xu

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.