Preventa XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 8 broches - 5m

Main media

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ M12
  • finition raccordement électrique, côté boîtier autre
  • Nbre de pôles 8

Telemecanique Sensors OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - M12, 8 broches connecteur coudé femelle - câble 5m cULus

 
 

Détails du produit

Xu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble confectionné pour détecteur / actionneur

type de contact à fiche, côté boîtier

femelle (douille)

couleur de la gaine de câble

autre

matériau du corps de base de contact

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier

autre

avec affichage LED

Non

disposition de la rampe de câble, côté champ

autre

finition raccordement électrique, côté champ

M12

Classe de protection (IP)

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier

autre

matériau de la gaine de câble

PUR (polyuréthane)

type de contact à fiche, côté champ

femelle (douille)

résistance de contact

5 mOhm

matériau du revêtement de contact

autre

longueur du câble

5 m

Nbre de pôles

8

blindé

Non

type de câble

multiconducteur

réticulé

Non

Sans halogène

Non

Info produit

Gamme

Xu

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.