Telemecanique Sensors OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - M12, 8 broches connecteur droit femelle - bague acier inoxydable 316L - sans témoin lumineux - IP67 - câble 25m 8x0,25mm² - cULus
Xu
pour voir vos prix et les stocks
type de contact à fiche, côté boîtier
courant assigné In
couleur de la gaine de câble
matériau du corps de base de contact
type de contact à fiche, côté champ
avec affichage LED
disposition de la rampe de câble, côté champ
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
finition raccordement électrique, côté champ
finition raccordement électrique, côté boîtier
Classe de protection (IP)
matériau de la gaine de câble
réticulé
matériau du revêtement de contact
résistance de contact
température extérieure admissible du câble, en mouvement
température extérieure admissible du câble, fixe
Nbre de pôles
blindé
longueur du câble
type de câble
Tension
Sans halogène
Gamme
Multiple de vente
Code Douane