Étiquettes consignation 'Danger ne pas toucher' polyester 50 x 110 mm (x 10)

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • qualité du matériau autre
  • Couleur blanc

Étiquettes consignation 'Danger ne pas toucher' polyester 50 x 110 mm (x 10).

 
 

Détails du produit

Étiquettes consignation ''Danger ne pas toucher'' polyester 50 x 110 mm (x 10) Étiquettes de consignation non adhésives.
Elles indiquent la personne responsable de la pose d'un dispositif de consignation et la personne autorisée à le retirer ou à le modifier.
Lot de 10 étiquettes avec 10 colliers de serrage. Se fixent à l'aide d'un collier de câblage (fourni) ou d'un cadenas sur l'installation à condamner. En polyester renforcé flexible.
Dimensions (mm) : 50 x 110.
Diamètre du trou (mm): 7.
Température d'utilisation (°C°) :
-40 à +100.
Surface mate pour inscription au stylo à bille, stylo feutre ou marqueur.
Solvants acceptés pour effacer l'inscription : Sopropanol, Acétone et Ethanol 70%.
Résistent à l'eau, aux graisses et aux températures extrêmes.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

49119900

Plaque d'avertissement / signalétique

langue de l'impression

français

fluorescent

Non

avec texte d'avertissement/d'information

Oui

avec symbole d'avertissement/d'information

Oui

photoluminescent

Non

avec matériau de fixation

Oui

type de fixation

autre

Matériau

plastique

imperméable

Oui

qualité du matériau

autre

rabattable

Non

forme

rectangulaire

Hauteur

110 mm

sans halogène

Non

Modèle type

autre

Largeur

50 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.