Cadenas Zenex rouge - clé différente - retenue de clé - anse 38 mm dia 6 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau de l'étrier acier
  • matériau de la serrure autre
  • diamètre de l'étrier 6 mm

Cadenas Zenex rouge - clé différente - retenue de clé - anse 38 mm - diamètre 6 mm

 
 

Détails du produit

?Cadenas de consignation thermoplastique Zenex™ rouge, 38 mm de largeur avec anse de 38 mm de hauteur et de 6 mm de diamètre. Le cadenas résiste aux produits chimiques, aux températures extrêmes et aux UV.
?Système de retenue de clé garantit que le cadenas ne reste pas déverrouillé accidentellement.
?Cylindre à 6 goupilles à clés différentes offre plus de 40 000 combinaisons de clés.
?Option "s'entrouvrant" et/ou "clé passe partout" sont disponibles pour ce modèle à la demande.
?Comprend des étiquettes « Danger » et « Propriété de » inscriptibles en anglais et en français.
?Option "s'entrouvrant" et/ou "clé passe partout" sont disponibles pour ce modèle à la demande.

Safety

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cadenas

épaisseur de la serrure

38 mm

matériau de l'étrier

acier

hauteur de l'étrier

38 mm

matériau de la serrure

autre

nombre de clés

1

diamètre de l'étrier

6 mm

largeur d'étrier

20 mm

Couleur

rouge

Info produit

Gamme

Safety

Multiple de vente

1

Code Douane

83011000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.