Cadenas consignation compact en nylon et anse câble en acier gainé PVC 400 mm. 1 clé par cadenas. Le corps est en nylon renforcé robuste, et il est idéal pour la consignation électrique de plusieurs systèmes dans des espaces réduits.
Les cadenas sont fournis avec des clés différentes.
1 clé par cadenas.
Détails techniques :
Corps en nylon renforcé robuste.
Anse acier avec revêtement en nylon diélectrique.
Poids (g) : 40.
Température d'utilisation (°C) :
-17 +120.
Dispositif de retenu de clé.
Dimensions :
Largeur (A) : 32 mm.
Hauteur du corps (B) : 35 mm.
Hauteur de l'anse (C) : 203.2 mm.
Diamètre de l'anse (D) : 4.76 mm.
Ecartement de l'anse (E) : 19.05 mm.
Profondeur (F) : 16 mm.
pour voir vos prix et les stocks
s'entrouvrant
avec serrure à combinaison
épaisseur de la serrure
modèle de disque
matériau de l'étrier
hauteur de l'étrier
matériau de la serrure
nombre de clés
largeur de serrure
diamètre de l'étrier
convient pour utilisation à l’extérieur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane