Condamnateur de disjoncteurs grand modèle

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à l'épaisseur de l'étrier 3...7 mm
  • nombre max. de cadenas 2
  • Matériau polychlorure de vinyle (PVC)

Condamnateur de disjoncteurs 'grands modèles'. PVC rouge, avec vis acier inox. Accepte jusqu'à 12 cadenas, trous D= 8mm. Mise en place aisée sans outil en tournant la poignée de la vis.

 
 

Détails du produit

AL

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

AL

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Verrouillage par cadenas pour commutateur

adapté à l'épaisseur de l'étrier

3...7 mm

nombre max. de cadenas

2

avec champ d'inscription

Non

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.