Serrure antivol AUTOLOCK DUO 3 clés pour la sécurité des véhicules utilitaires

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • type d'accessoire/pièce détachée dispositif de verrouillage

Serrure antivol AUTOLOCK DUO 3 clés pour la sécurité de tous les véhicules utilitaires. Claquez, c'est fermé. Choisissez la fermeture automatique ou débrayable. Système visible et dissuasif. Conseillée par les assurances.

 
 

Détails du produit

Serrure antivol AUTOLOCK DUO 3 clés pour la sécurité des véhicules utilitaires La serrure est fixée au véhicule et propose un double système de fermeture :
- débrayable, au choix, laissez votre véhicule ouvert, ou fermez votre serrure avec la clé,
- automatique, fermez par simple claquement de porte sans utiliser la clé.
Corps en acier trempé de 3.5 mm d'épaisseur.
Cylindre 8 goupilles en acier cémenté anti-perçage.
Clé tubulaire 250 000 combinaisons.
Finition nickel mat pour une garantie aux agents atmosphériques.
Visserie, gabarit de pose et ouverture de secours inclus.
Livrées avec 2 ou 3 clés identiques.
Garantie 5 ans sur défauts de fabrication. Pratiques et fiables : solidaires aux portes du véhicule.
Deux fonctionalités : débrayable et automatique.
Pose facile : 30 minutes par serrure.
S'adaptent à tous les véhicules du marché. Pensez à conserver votre numéro de clé dans un lieu sûr. En cas de perte de clé, contacter votre commercial. Le délai de fabrication d'une clé est de 4 semaines.

Les serrures antivol BizLine s'installent facilement et protègent votre véhicule utiltaire. Les serrures antivols BizLine sont reconnues par les assurances.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour dispositifs de sécurité

pièce détachée

Non

accessoire

Non

Tension nominale

0...0 kV

Matériau

acier

longueur totale

95 mm

type d'accessoire/pièce détachée

dispositif de verrouillage

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83012000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.