Système de consignation avec câble en acier 3 m rouge et machoire de sécurité

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • type d'accessoire/pièce détachée élément de verouillage

Système de consignation avec câble en acier 3 m rouge et fermeture par machoire de sécurité jusqu'à 6 cadenas. Température d'utilisation : -20 °C à 80 °C. D= du câble : 4.76 mm. Hauteur de l'anse : 15 mm. D= max. de l'anse : 8 mm.

 
 

Détails du produit

Gamme d'accessoires de consignation : simple d'utilisation à une main et sans outil, couvre l'ensemble des disjoncteurs européens résidentiels et n'abîme pas les disjoncteurs.

Solution de consignation pour travailler en sécurité et en conformité avec la norme NF C18-510. Cadenas en nylon : anse et corps non conducteur !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour dispositifs de sécurité

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Matériau

plastique

longueur totale

148.5 mm

type d'accessoire/pièce détachée

élément de verouillage

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.