Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Arrêt d'urgence à câble 40m , 2nc+1no boîtier alliage d'aluminium bouton au inclus , ip67 (nema 6)
La série ER offre une large gamme de fonctionnalités dans les applications à câble, allant des modèles dotés de fonctionnalités de base avec une longueur de câble maximale de 40 m jusqu'à différents modèles flexibles avec un boîtier robuste en acier inoxydable ou en aluminium et une longueur de câble maximale de 200 m. Des kits de câbles et une gamme d'accessoires complète sont fournis pour une installation facile et une bonne durabilité.Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence en option
Balise lumineuse LED en option pour limiter les temps d'arrêt
Indicateur de tension pour une configuration et un entretien faciles
Boîtier robuste pour les applications exigeantes
Bouton poussoir de réinitialisation intégré
Résistance aux vibrations pour un fonctionnement fiable
La série ER offre une large gamme de fonctionnalités dans les applications à câble, allant des modèles dotés de fonctionnalités de base avec une longueur de câble maximale de 40 m jusqu'à différents modèles flexibles avec un boîtier robuste en acier inoxydable ou en aluminium et une longueur de câble maximale de 200 m. Des kits de câbles et une gamme d'accessoires complète sont fournis pour une installation facile et une bonne durabilité.
Série er
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe de protection (IP)
nombre de directions d'actionnement
Température ambiante
Couleur
Degré de protection (NEMA)
avec indicateur de tension
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
longueur max. de la tirette
Gamme
Multiple de vente
Code Douane