Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Fin de course de sécurité, boitier plastique, entraxe de fixations standard selon 50047, entrée de câble pg13.5 (1 conduit), contacts 1nf / 1no (action rapide), tête : levier à galet (levier et galet en résine)
La série D4N d'interrupteurs de fin de course présentés dans un boîtier plastique est la solution idéale pour toutes vos applications de détection de position mécanique standard, aussi bien dans les applications de sécurité que dans celles non liées à la sécurité.Mécanisme d'ouverture directe et homologation d'un organisme notifié
Boîtier plastique robuste avec double isolation
Large éventail d'actionneurs
Connecteurs M12 ou bornier avec conduit M20
La série D4N d'interrupteurs de fin de course présentés dans un boîtier plastique est la solution idéale pour toutes vos applications de détection de position mécanique standard, aussi bien dans les applications de sécurité que dans celles non liées à la sécurité.Mécanisme d'ouverture directe et homologation d'un organisme notifié
Boîtier plastique robuste avec double isolation
Large éventail d'actionneurs
Connecteurs M12 ou bornier avec conduit M20
D4n
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
orientation de l'élément d'actionnement
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Température ambiante en fonctionnement
fonction de commutation encliquetable
longueur du capteur
hauteur du capteur
diamètre du capteur
largeur du capteur
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
sortie électronique
type d'interface
Finition de l'élément d'actionnement
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
manœuvre positive d'ouverture
Classe de protection (IP)
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
fonction de commutation
Gamme
Multiple de vente
Code Douane