Preventa - interrupteur sécurité - 2O+1F - action brusque - 1 entrée M16 x 1,5

Main media
ICON

Preventa - interrupteur de sécurité XCSPA - contact 2O+1F - à action brusque - 1 entrée M16 x 1,5

 
 

Détails du produit

Cet interrupteur de sécurité à clé-languette pour protecteurs avec une tête orientable réglable a un corps thermoplastique robuste de couleur rouge. Il est résistant aux chocs avec un degré de protection IP67 et convient parfaitement pour une utilisation intensive dans des conditions hostiles. Lorsqu'il câblé de la façon recommandée par les normes pertinentes, il répond aux exigences du niveau de performance PL e/Catégorie 4 et SIL3 conformément aux normes EN/ISO 13849-1 et EN/IEC 61508.

Xcs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commutateur de position avec actionneur séparé

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

longueur du capteur

30 mm

hauteur du capteur

94 mm

largeur du capteur

30 mm

type d'interface

sans

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V

0.55 A

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

0

manœuvre positive d'ouverture

Oui

type de construction du boîtier

autre

Classe de protection (IP)

IP67K

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

finition du raccordement électrique

entrée de câble métrique

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

finition de l'élément de commutation

interrupteur à rupture rapide

avec affichage du statut

Non

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V

0.1 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

1.5 A

Matière

plastique

revêtement du boîtier

autre

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

Info produit

Gamme

Xcs

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.