Preventa XCS-A - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 1O+2F - 1xM20

Main media
ICON

Preventa - interrupteur de sécurité XCSA - contact 1O+2F - coupure lente sans contact court-circuit - 1 entrée M20 x1,5 - sans signalisation

 
 

Détails du produit

Cet interrupteur de sécurité à clé-languette pour protecteurs avec une tête orientable réglable a un corps robuste en Zamak de couleur rouge et une entrée pour presse-étoupe pour une installation plus facile. Il est résistant aux chocs avec un degré de protection IP67 et convient parfaitement pour une utilisation intensive dans des conditions hostiles. Lorsqu'il câblé de la façon recommandée par les normes pertinentes, il répond aux exigences du niveau de performance PL e/Catégorie 4 et SIL3 conformément aux normes EN/ISO 13849-1 et EN/IEC 61508.

Xcs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commutateur de position avec actionneur séparé

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

longueur du capteur

44 mm

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

hauteur du capteur

114 mm

largeur du capteur

40 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V

6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V

0.55 A

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

0

type d'interface

sans

manœuvre positive d'ouverture

Oui

Classe de protection (IP)

IP67K

type de construction du boîtier

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

Finition du raccordement électrique

entrée de câble métrique

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

finition de l'élément de commutation

élément de commutation à action lente

avec affichage du statut

Non

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V

0.27 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3 A

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

Matière

métal

revêtement du boîtier

autre

Info produit

Gamme

Xcs

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.