Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Preventa - interrupteur de sécurité XCSE - verrouillage désexcitation déverrouillage excitation bobine - alim 24VCA/CC - contact 1O+2F - 1O+1F coupure lente simultanée sans contact cc - 2 PG13,5 - signalisation 24/48VCA/CC - 2 DELs
Cet interrupteur de sécurité à clé XCSE pour portes de garde avec verrouillage par solénoïde a une tête de tourelle réglable.
Il a un corps rectangulaire en Zamak robuste recouvert de rouge avec 2 entrées de presse-étoupe Pg 13,5, permettant une installation flexible.
Il possède 2 contacts principaux normalement ouverts et 1 normalement fermé à coupure avant fermeture (coupure lente) actionnés par clé, les états des contacts étant donnés lors de l'insertion de la clé.
Et il comporte 1 contacts auxiliaires normalement ouverts et 1 contact auxiliaire normalement fermé actionné par le solénoïde, états des contact donnés lorsque le solénoïde n'est pas alimenté.
Ses données de fiabilité B10D sont de 5 000 000.
Son indice de protection IP67 permet une utilisation intensive dans des conditions difficiles.
Il est également conforme aux normes EN / ISO 14119, EN / CEI 60204-1, EN / CEI 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14.
Xcs
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
type d'interverouillage
avec dévérouillage auxiliaire
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
force de retenue
Température ambiante en fonctionnement
Longueur du capteur
Hauteur du capteur
avec déverrouillage interne
Largeur du capteur
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant CA 50 Hz
Type d'interface
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Classe de protection (IP)
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
finition de l'élément de commutation
Avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V