Preventa XCS-E - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 2O+1F 24V - 2xPg13

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 2

Preventa - interrupteur de sécurité XCSE - verrouillage désexcitation déverrouillage excitation bobine - alim 24VCA/CC - contact 2O+1F - 1O+1F coupure lente simultanée sans contact cc - 2 PG13,5 - signalisation 24/48VCA/CC - 2 DELs

 
 

Détails du produit

Cet interrupteur de sécurité à clé XCSE pour portes de garde avec verrouillage par solénoïde a une tête de tourelle réglable.
Il a un corps rectangulaire en Zamak robuste recouvert de rouge avec 2 entrées de presse-étoupe Pg 13,5, permettant une installation flexible.
Il possède 1 contact principal normalement ouvert et 2 contacts principaux normalement fermés à coupure avant fermeture (coupure lente) actionnés par clé, les états des contacts étant donnés lors de l'insertion de la clé.
Et il comporte 1 contacts auxiliaires normalement ouverts et 1 contact auxiliaire normalement fermé actionné par le solénoïde, états des contact donnés lorsque le solénoïde n'est pas alimenté.
Ses données de fiabilité B10D sont de 5 000 000.
Son indice de protection IP67 permet une utilisation intensive dans des conditions difficiles.
Il est également conforme aux normes EN / ISO 14119, EN / CEI 60204-1, EN / CEI 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14.

Xcs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Xcs

Interrupteur de position avec blocage en position fermée

type d'interverouillage

principe du courant de repos

avec dévérouillage auxiliaire

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

force de retenue

2000 N

température ambiante en fonctionnement

-25...40 °C

longueur du capteur

44 mm

hauteur du capteur

146 mm

avec déverrouillage interne

Non

largeur du capteur

98 mm

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V

0.55 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V

3 A

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CA 60 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant CA 50 Hz

24...24 V

type d'interface

sans

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

0

Classe de protection (IP)

IP67K

type de construction du boîtier

cubique

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

Finition du raccordement électrique

entrée de câble PG

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

finition de l'élément de commutation

élément de commutation à action lente

avec affichage du statut

Oui

revêtement du boîtier

autre

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

Matière

métal

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V

0.27 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

1.5 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.