Preventa XPEM - inter. à pied - simple - avec capot - métal.- bleu - 1O+1F

Main media

Preventa XPEA - interrupteur à pied - simple - avec capot - métal.- bleu - 1O+1F - 1 étage - IP66, IP669 - interrupteur à pédale unique, sans mécanisme de déclenchement

 
 

Détails du produit

Cet interrupteur à pédale unique Preventa de la gamme Harmony est utilisé pour la protection de l'opérateur et de la machine par un arrêt immédiat. Contacts : 1O + 1F Pédale en métal avec capot (bleu) sans mécanisme déclencheur. L'interrupteur XPE est muni de contacts à rupture brusque et à manœuvre positive d'ouverture. Cet appareil est à manœuvre positive au relâchement : le maintien ou le retour au repos (arrêt machine) s'obtient par actionnement positif. L'interrupteur XPE offre une solution adaptée pour les commandes de marche ou commande d'arrêt sur de nombreuses machines industrielles à modes de fonctionnement multiples : marche par impulsion, au coup par coup ou marche continue. La gamme se compose d'interrupteurs métalliques (charges lourdes, risque élevé) répondant aux exigences les plus sévères et d'interrupteurs plastiques (charges légères, risque faible). Ce produit possède une tenue aux vibrations et aux chocs mécaniques complété d'un degré de protection IP66. Cet interrupteur à pédale est métallique avec ou sans capot de protection, simple ou double. Les performances de la gamme Harmony répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,cULus, ANSI/ISA 12-12-01 Produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach.
XPSUAF, pour la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence, d'interrupteurs de sécurité, d'interrupteurs magnétiques, d'interrupteurs de proximité, de capteurs PNP, d'interrupteurs de sécurité RFID ou de barrières immatérielles de sécurité.

Preventa

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Preventa

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur à pied

degré de protection (NEMA)

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

avec verrouillage

Non

avec gaine protectrice

Oui

type d'ordre

sous ou hors tension

Matériau

métal

fonction de commutation encliquetable

Non

avec isolation de protection

Non

Classe de protection (IP)

IP66

Profondeur

186 mm

Hauteur

135 mm

Largeur

160 mm

Couleur

bleu

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3 A

nombre de positions de commutation

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.