Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Preventa XPEY - interrupteur à pied - à pédale unique - simple - avec capot - plastique - jaune - 1O+1F - avec mécanisme de déclenchement - IP55
Cet interrupteur à pédale unique Preventa de la gamme Harmony est utilisé pour la protection de l'opérateur et de la machine par un arrêt immédiat. Contacts : 1O + 1F. Pédale en métal avec capot (jaune) avec mécanisme déclencheur. L'interrupteur XPE est muni de contacts à rupture brusque et à manœuvre positive d'ouverture. Cet appareil est à manœuvre positive au relâchement : le maintien ou le retour au repos (arrêt machine) s'obtient par actionnement positif. L'interrupteur XPE offre une solution adaptée pour les commandes de marche ou commande d'arrêt sur de nombreuses machines industrielles à modes de fonctionnement multiples : marche par impulsion, au coup par coup ou marche continue. La gamme se compose d'interrupteurs métalliques (charges lourdes, risque élevé) répondant aux exigences les plus sévères et d'interrupteurs plastiques (charges légères, risque faible). Ce produit possède une tenue aux vibrations et aux chocs mécaniques complété d'un degré de protection IP66. Cet interrupteur à pédale est métallique avec ou sans capot de protection, simple ou double. Les performances de la gamme Harmony répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,cULus, ANSI/ISA 12-12-01 Produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach.
XPSUAF, pour la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence, d'interrupteurs de sécurité, d'interrupteurs magnétiques, d'interrupteurs de proximité, de capteurs PNP, d'interrupteurs de sécurité RFID ou de barrières immatérielles de sécurité.
Preventa
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
avec gaine protectrice
type d'ordre
Matériau
Fonction de commutation encliquetable
avec isolation de protection
Classe de protection (IP)
avec verrouillage
Hauteur
Adapté aux fonctions de sécurité
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Nombre de positions de commutation
Profondeur
Largeur
Couleur