Preventa XY2CE - arrêt d'urgence à câble - sans voyant - câble 50m - 1O+1F

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
  • longueur max. de la tirette 70 m

Preventa XY2CE - arrêt d'urgence à câble - sans voyant - câble 50m - 1O+1F

 
 

Détails du produit

Cet interrupteur à tirette d'arrêt d'urgence XY2CE est conçu avec un point d'ancrage du côté gauche, permettant à l'opérateur de déclencher l'arrêt de machines potentiellement dangereuses à n'importe quel point de sa zone de travail. Il fonctionne avec une longueur de câble maximale de 70 mètres. Il a un corps en Zamak avec une réinitialisation par bouton-poussoir démarré, un soufflet en nitrile, pas de veilleuse et 1 contact à rupture lente normalement ouvert et 1 contact normalement fermé. Ses données de fiabilité B10D sont de 300 000.Cet arrêt d'urgence à câble convient aux machines à bois, aux cisailles, aux systèmes de convoyage, aux machines d'impression, aux machines textiles. Il convient également aux laminoirs, aux laboratoires d'essais, aux ateliers de peinture, aux travaux de traitement de surface, etc. Son indice de protection IP66 permet une utilisation intensive dans des conditions difficiles. Il est également conforme aux normes EN / IEC 60204-1, EN / IEC 60947-5-1, EN / IEC 60947-5-5, EN / ISO 13850, UL NISD, CSA C22.2 No 14-13. Lorsqu'il est associé et correctement connecté à une unité de commande de sécurité appropriée, il est conforme à la catégorie 4, niveau de performance PL e, SIL 3 comme décrit dans EN / ISO 13849-1, EN / CEI 61508.

Xy2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble Bowden d'ARRÊT D'URGENCE

avec indicateur de tension

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

longueur max. de la tirette

70 m

Classe de protection (IP)

IP66

température ambiante

-25...70 °C

couleur

rouge

Info produit

Gamme

Xy2

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.