Preventa XY2CH - arrêt d'urgence à câble - sans voyant - câble 15m - 1O+1F
Cet arrêt d'urgence à câble XY2CH est conçu avec un point d'ancrage du côté droit ou du côté gauche, permet à l'opérateur de déclencher l'arrêt de machines potentiellement dangereuses depuis n'importe quel point de sa zone de travail.
Il fonctionne avec une longueur de câble maximale de 30 mètres.
Il a un corps en Zamak avec une réinitialisation par bouton-poussoir démarré, des soufflets en chloroprène, pas de veilleuse et 1 contact à rupture lente normalement ouvert et 1 contact normalement fermé.
Ses données de fiabilité B10D sont de 4 000 000.
Cet arrêt d'urgence à câble convient aux machines à bois, aux cisailles, aux systèmes de convoyage, aux machines d'impression, aux machines textiles.
Il convient également aux laminoirs, aux laboratoires d'essais, aux ateliers de peinture, aux travaux de traitement de surface, etc.
Son indice de protection IP65 permet une utilisation intensive dans des conditions difficiles.
Xy2
pour voir vos prix et les stocks
avec indicateur de tension
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
longueur max. de la tirette
Classe de protection (IP)
température ambiante
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme