Preventa XY2CH - arrêt d'urgence à câble - sans voyant - câble 15m - 2O+1F

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 2
  • longueur max. de la tirette 30 m
ICON

Preventa XY2CH - arrêt d'urgence à câble - sans voyant - câble 15m - 2O+1F

 
 

Détails du produit

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A.
Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et d'une entrée taraudée pour un presse-étoupe M20. Son corps est en plastique.
Cet interrupteur d'arrêt d'urgence à câble convient aux machines à bois, cisailles, systèmes de convoyage, machines d'impression, machines textiles, laminoirs, laboratoires d'essai, ateliers de peinture et de traitement de surface, etc.
Associé et correctement connecté à une unité de contrôle de sécurité appropriée, il est conforme à la catégorie 4, niveau de performance PL e, SIL 3, comme décrit dans les normes EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.
Détection pour tous type d'objet.
Il a un corps en zamak avec un bouton de réinitialisation, un couvercle en acier traité, un indicateur de couleur, et 1 contact normalement ouvert, NO et 1 contact normalement fermé, NC à rupture lente.
La gamme XY2C répondent aux normes internationales et homologations: CE, UKCA, CCC, EAC,Ctick, Il est également conforme aux normes EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850, UL NISD, CSA C22.2 No 14-13.

Xy2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble Bowden d'ARRÊT D'URGENCE

avec indicateur de tension

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

longueur max. de la tirette

30 m

Classe de protection (IP)

IP65/IP67

température ambiante

-25...70 °C

Couleur

rouge

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Xy2

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.