Preventa XY2CH - arrêt d'urgence à câble - sans voyant - câble 15m - 2O

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 2
  • longueur max. de la tirette 30 m

Preventa XY2CH - arrêt d'urgence à câble - sans voyant - câble 15m - 2O

 
 

Détails du produit

Cet arrêt d'urgence à câble XY2CH est conçu avec un point d'ancrage du côté droit ou du côté gauche, permet à l'opérateur de déclencher l'arrêt de machines potentiellement dangereuses depuis n'importe quel point de sa zone de travail.
Il fonctionne avec une longueur de câble maximale de 30 mètres.
Il a un corps en Zamak avec une réinitialisation par bouton-poussoir démarré, des soufflets en chloroprène, pas de veilleuse et 2 contacts à rupture lente normalement fermés.
Ses données de fiabilité B10D sont de 4 000 000.
Cet arrêt d'urgence à câble convient aux machines à bois, aux cisailles, aux systèmes de convoyage, aux machines d'impression, aux machines textiles.
Il convient également aux laminoirs, aux laboratoires d'essais, aux ateliers de peinture, aux travaux de traitement de surface, etc.
Son indice de protection IP65 permet une utilisation intensive dans des conditions difficiles.

Xy2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble Bowden d'ARRÊT D'URGENCE

avec indicateur de tension

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

longueur max. de la tirette

30 m

Classe de protection (IP)

IP65/IP67

température ambiante

-25...70 °C

Couleur

rouge

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Xy2

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.