Avec homologation TÜV
Non
SIL conformément à IEC 61508
3
Évaluation des entrées
à un canal ou à un ou deux canaux
Tension de fonctionnement CC
0...30 V
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
0...250 V
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
0...250 V
Tension d'alimentation DC
20.4...26.4 V
Tension d'alimentation CA 60 Hz
20.4...26.4 V
Tension d'alimentation CA 50 Hz
20.4...26.4 V
Catégorie d'arrêt selon IEC 60204
autre
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
Adapté à la surveillance de vannes
Oui
Adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Oui
Adapté à la surveillance de commutateurs de position
Oui
Adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
Oui
Adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
Oui
Adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
Oui
Adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Oui
Courant de commutation
5 A
Type de tension de fonctionnement
AC/DC
Avec homologation BG BIA
Non
Type de sécurité selon IEC 61496-1
4
Montage possible sur barres profilées
Oui
Finition du raccordement électrique
raccordement à vis
Nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
1
Nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
Nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
Nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
2
Nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
3
Avec boucle de retour
Non
Avec entrée de démarrage
Non
Avec pinces amovibles
Non
Type de tension d'alimentation
AC/DC
Avec homologation selon UL
Oui
Retardement du déclenchement
0.5...7.5 s
Modèle type
appareil de base