Harmony XPSU-Module de sécurité multifonctions-Fonction surveillance vitesse nulle-Alimentation 24 V AC DC-Bonier à vis débrochable
Ce relais de sécurité est conçu pour la surveillance de vitesse nulle avec un accès retardé à la zone dangereuse. Il est équipé d'un bornier à vis débrochable. Ce module universel intègre des fonctions de sécurité prédéfinies ou sélectionnables par l'intermédiaire de sélecteurs rotatifs. Il intègre 3 entrées de sécurité, 1 sortie NO configurable entre 0,5s et 60s et 2 sorties de diagnostic statiques avec informations d'état complètes. Le niveau de sécurité maximum atteint par ce relais de sécurité est PLe/Catégorie 3 selon ISO 13849-1, SILCL 3 selon IEC 62061 et SIL 3 selon IEC 61508. Ces relais de sécurité sont adaptés à des applications telles que l'agroalimentaire, le levage, la manutention, le travail des matériaux, l'emballage. Ce relais de sécurité est conforme aux normes de sécurité fonctionnelle CEI 60947-5-1, CEI 61508-1, CEI 61508-2/-3, ISO 13849-1, CEI 62061, et est certifié par cULus, TÜV. Les relais de sécurité d'Harmony sont compatibles avec les contrôleurs logiques de Modicon. Ce relais est monté sur un rail DIN symétrique de 35mm. Les relais de sécurité Harmony XPS Basic et Universal sont le premier choix pour gérer facilement des fonctions de sécurité uniques, généralement dans des machines de complexité simple à moyenne.
XPSUAF, pour la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence, d'interrupteurs de sécurité, d'interrupteurs magnétiques, d'interrupteurs de proximité, de capteurs PNP, d'interrupteurs de sécurité RFID ou de barrières immatérielles de sécurité.
Preventa
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec homologation TÜV
SIL conformément à IEC 61508
évaluation des entrées
Type de tension commande
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
avec homologation BG BIA
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
fonction surveillance d'arrêt
avec homologation selon UL
adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur
fonction surveillance de la vitesse de rotation
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
avec boucle de retour
avec pinces amovibles