Preventa XPSMCM - module extension 16 entrées - connecteur à vis

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 0 + 1
  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 niveau e
  • type de sécurité selon IEC 61496-1 4

Preventa XPSMCM - module extension 16 entrées - connecteur à vis - H99mmxL114,5mmX22,5mm - IP20 - entrée logique : isolé - sortie : PNP - fonctions dispo. : surveillance détection de sécurité et du dialogue de sécurité pour entrée TOR

 
 

Détails du produit

Ce module de sécurité d'extension d'entrées est conçu pour répondre aux exigences du niveau PL e/Catégorie 4 conformément à la norme EN/ISO 13849-1 ainsi qu'aux exigences du niveau de sécurité SILCL3 conformément à la norme EN/IEC 62061. Il propose un contrôle de ligne via des sorties de test dédiées, des filtres et des temporisations configurables pour chaque entrée individuelle, des temporisations configurables pour l'activation et la désactivation des sorties, un contrôle indépendant des paires de sorties, des signaux de sortie de diagnostic configurables ainsi qu'un diagnostic simple via signalisation par DEL en façade, un logiciel de configuration et des modules d'extension de communication.
XPSUAF, pour la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence, d'interrupteurs de sécurité, d'interrupteurs magnétiques, d'interrupteurs de proximité, de capteurs PNP, d'interrupteurs de sécurité RFID ou de barrières immatérielles de sécurité.

Preventa

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil pour le contrôle des circuits de sécurité

avec homologation TÜV

Oui

SIL conformément à IEC 61508

3

évaluation des entrées

autre

tension de fonctionnement CC

24...24 V

tension d'alimentation DC

24...24 V

catégorie d'arrêt selon IEC 60204

0 + 1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau e

adapté à la surveillance de vannes

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de position

Oui

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité

Oui

type de tension de fonctionnement

DC

avec homologation BG BIA

Non

type de sécurité selon IEC 61496-1

4

avec fonction muting

Oui

montage possible sur barres profilées

Oui

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact

0

avec entrée de démarrage

Oui

avec boucle de retour

Oui

Type de tension d'alimentation

DC

avec pinces amovibles

Oui

avec homologation selon UL

Oui

consommation d'énergie

1.1 W

Hauteur

99 mm

Profondeur

114.5 mm

Modèle type

appareil d'extension

Largeur

22.5 mm

Info produit

Gamme

Preventa

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.