Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 3F - 48-230V - vis

Main media

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 niveau e
  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 0
  • type de sécurité selon IEC 61496-1 4

Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 3F - 48-230V - vis - H100mxL22,5mmxP120mm - IP20 (bornier), IP40 (enveloppe), IP54 (zone de montage) - montage : rail DIN symétrique 35 mm

 
 

Détails du produit

Ce relais de sécurité est conçu pour surveiller l'arrêt d'urgence, l'interrupteur de protection, magnétique, de sécurité de proximité, le capteur PNP, l'interrupteur de sécurité RFID ou la barrière de sécurité. Il est équipé d'un bornier à vis débrochable. Ce module universel intègre des fonctions de sécurité prédéfinies ou sélectionnables par l'intermédiaire de sélecteurs rotatifs. Il intègre 2 entrées de sécurité, 3 sorties pulsées configurables ON/OFF, 3 sorties de sécurité NO et 1 sortie de diagnostic statique avec informations d'état complètes. Le niveau de sécurité maximum atteint par ce relais de sécurité est PLe/Catégorie 4 selon ISO 13849-1, SILC L 3 selon IEC 62061 et SIL 3 selon IEC 61508. Ces relais de sécurité sont adaptés à des applications telles que l'agroalimentaire, le levage, la manutention, le travail des matériaux, l'emballage. Ce relais de sécurité est conforme aux normes de sécurité fonctionnelle IEC60947-5-1, IEC61508-1/2/3, ISO13849-1, IEC62061, et est certifié par les labels cULus, TÜV, EAC, CCC et KC. Les relais de sécurité d'Harmony sont compatibles avec les contrôleurs logiques de Modicon. Ce relais est monté sur un rail DIN symétrique de 35mm. Les relais de sécurité Harmony XPS Basic et Universal sont le premier choix pour gérer facilement des fonctions de sécurité uniques, généralement dans des machines de complexité simple à moyenne.
XPSUAF, pour la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence, d'interrupteurs de sécurité, d'interrupteurs magnétiques, d'interrupteurs de proximité, de capteurs PNP, d'interrupteurs de sécurité RFID ou de barrières immatérielles de sécurité.

Preventa

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil pour le contrôle des circuits de sécurité

avec homologation TÜV

Oui

SIL conformément à IEC 61508

3

évaluation des entrées

à deux canaux

tension de fonctionnement CC

24...24 V

tension d'alimentation DC

24...24 V

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau e

catégorie d'arrêt selon IEC 60204

0

adapté à la surveillance de vannes

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de position

Oui

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques

Oui

Courant de commutation

1.1 A

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité

Oui

type de tension de fonctionnement

DC

avec homologation BG BIA

Non

avec fonction muting

Non

montage possible sur barres profilées

Oui

type de sécurité selon IEC 61496-1

4

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact

3

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact

0

avec entrée de démarrage

Oui

avec boucle de retour

Oui

avec pinces amovibles

Oui

Type de tension d'alimentation

DC

type de tension de commande 2

DC

type de tension de commande 1

DC

avec homologation selon UL

Oui

tension de commande 2

24...24 V

Tension de commande

24...24 V

retardement du déclenchement

0...0 s

consommation d'énergie

1.1 W

Profondeur

120 mm

Hauteur

100 mm

Modèle type

appareil de base

Largeur

22.5 mm

Info produit

Gamme

Preventa

Multiple de vente

1

Code Douane

85364190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.