RELAIS DE SECURITE 3 NO+1NC 6A 24V

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • Type de tension commande DC
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 0...0 V

Relais de sécurité, gamme g7sa, 4 contacts, 3 no + 1 nc, courant nominal contacts no : 6a, tension de commande 24 v24, contacts mécaniquement liés selon en 50205 classe a

 
 

Détails du produit

La gamme de relais fins G7SA à contacts liés comprend des modèles à quatre ou six pôles dans différentes combinaisons de contacts et présente une isolation renforcée. La disposition des bornes simplifie la conception du modèle CI. Ils peuvent être soudés directement sur une carte de circuits imprimés ou utilisés avec les socles P7SA.Contacts liés
Conforme à EN 50205
6 A à 240 Vc.a. et 6 A à 24 Vc.c. pour charges résistives
Isolation renforcée entre les entrées, les sorties et les pôles
Relais à 4 ou 6 pôles disponibles
Socles disponibles avec technologie Push-in plus

La gamme de relais fins G7SA à contacts liés comprend des modèles à quatre ou six pôles dans différentes combinaisons de contacts et présente une isolation renforcée. La disposition des bornes simplifie la conception du modèle CI. Ils peuvent être soudés directement sur une carte de circuits imprimés ou utilisés avec les socles P7SA.Contacts liés
Conforme à EN 50205
6 A à 240 Vc.a. et 6 A à 24 Vc.c. pour charges résistives
Isolation renforcée entre les entrées, les sorties et les pôles
Relais à 4 ou 6 pôles disponibles
Socles disponibles avec technologie Push-in plus

G7sa

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

G7sa

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais de commutation

matériau de l'insert de contact

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

Type de tension commande

DC

matériau du contact

autre

avec affichage LED

Non

tension de fonctionnement CC

0...30 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz

0...250 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

0...250 V

Classe de protection (IP)

autre

tension d'alimentation de courant nominal CC

18...26.4 V

type de tension de fonctionnement

AC/DC

matériau du revêtement de contact

or

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

0...0 V

finition du raccordement électrique

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

0...0 V

appareil complet avec socle

Non

type de contact de commutation

contact simple

avec contacts à guidage forcé

Oui

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

entraînement, polarité

non polarisé

profondeur

40 mm

avec pinces amovibles

Non

hauteur

24 mm

largeur

13 mm

Intensité

6 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.