Tapis et bord sensible de sécurité Tapis et bord sensible de sécurité (22 produits)


Unité de contrôle 24V pour bordure Tapis et ruban montage sur rail DIN
AE & T
Les PRSU/4 forment, avec les capteurs sensibles (rubans, bordures ou tapis), un système de sécurité de Catégorie 3 avec 4 fils en sortie. - En option : alimentation en complément pour 230 Vca - 12Vcc
Tapis de contrôle haute sensibilité Dimensions 152x585 mm Vert 30Vcc
AE & T
Légers et robustes, les tapis de contrôles CVP sont destinés aux applications commerciales et domestiques.
Bordure sensible 1M Noir Haute sensibilité - Sortie 2 cotés
AE & T
ATTENTION : FONCTIONNEMENT NO - La TS28 est une bordure, bourrelet sensible de haute sensibilité qui d'adapte parfaitement aux applications les plus courantes. Elle est préconisée aussi bien pour les portes d'ascenseurs, les monte-charges..
Tapis de contrôle haute sensibilité Dimensions 813x762 mm Vert 30Vcc
AE & T
Légers et robustes, les tapis de contrôles CVP sont destinés aux applications commerciales et domestiques.
Capteur à pression hte sensibilité Force de déclenchement < 25n/2.5kg
AE & T
Ce capteur de haute sensibilité est utilisé pour détecter l'enlèvement d'un objet
Tapis de contrôle haute sensibilité Dimensions 585x432 mm Vert 30Vcc
AE & T
Légers et robustes, les tapis de contrôles CVP sont destinés aux applications commerciales et domestiques.
Tapis de contrôle haute sensibilité Dimensions 889x585 mm Vert 30Vcc
AE & T
Légers et robustes, les tapis de contrôles CVP sont destinés aux applications commerciales et domestiques.
Capteur à pression hte sensibilité Force de déclenchement < 25n/2.5kg
AE & T
Ce capteur de haute sensibilité est utilisé pour détecter l'enlèvement d'un objet
Tapis sensible sécurité 1.5MX1M Noir ou Jaune tps de reponse 30ms
AE & T
Tapis sensible pour applications de contrôles et de sécurité. - Longueur Maxi : 2400mm - Largeur Maxi : 1200mm - CONFORME À LA DIRECTIVE MACHINE 2006/42/CE SI ASSOCIÉ À NOTRE RELAIS PRSU4
Bordure sensible 1M Noir Haute sensibilité - Sortie 1 coté
AE & T
ATTENTION : FONCTIONNEMENT NO - La TS28 est une bordure, bourrelet sensible de haute sensibilité qui d'adapte parfaitement aux applications les plus courantes. Elle est préconisée aussi bien pour les portes d'ascenseurs, les monte-charges..
Tapis sensible sécurité 2.4MX1.2M Noir ou Jaune tps de reponse 30ms
AE & T
Tapis sensible pour applications de contrôles et de sécurité. - Longueur Maxi : 2400mm - Largeur Maxi : 1200mm - CONFORME À LA DIRECTIVE MACHINE 2006/42/CE SI ASSOCIÉ À NOTRE RELAIS PRSU4
Tapis sensible sécurité 1.5MX1M Noir renforcé tps de reponse 30ms
AE & T
Tapis sensible renforcé pour applications de contrôles et de sécurité en environnement sévère. - Longueur Maxi : 2400mm - Largeur Maxi : 1200mm - CONFORME À LA DIRECTIVE MACHINE 2006/42/CE SI ASSOCIÉ À NOTRE RELAIS PRSU4
Bordure sensible 1M Rouge Moyenne sensibilité
AE & T
ATTENTION : FONCTIONNEMENT NO - Bordure, bourrelet à activation frontale ou latérale de moyenne sensitivité. Robuste et durable, idéale pour les applications de contrôles et sécurité en milieux industriels. - Longueur Maxi du Rail : 4m
Bordure sensible 1M Jaune Moyenne sensibilité
AE & T
ATTENTION : FONCTIONNEMENT NO - Bordure, bourrelet à activation frontale ou latérale de moyenne sensitivité. Robuste et durable, idéale pour les applications de contrôles et sécurité en milieux industriels. - Longueur Maxi du Rail : 4m
Bordure sensible 1M Noir Moyenne sensibilité
AE & T
ATTENTION : FONCTIONNEMENT NO - Bordure, bourrelet à activation frontale ou latérale de moyenne sensitivité. Robuste et durable, idéale pour les applications de contrôles et sécurité en milieux industriels. - Longueur Maxi du Rail : 4m
Unité de contrôle 115Vac Bordures Tapis et ruban montage sur rail DIN
AE & T
115 VCA - Temps de réponse 30 ms - Réarmement manuel ou automatique - Consommation < 5 VA - Capteur (rubans, bordures ou tapis) alimenté non activé, contact de sécurité fermé.
Unité de contrôle PSSR2 Rail DIN 24Vcc contrôle
AE & T
L'unité de contrôle PSSR2 est conçue pour fonctionner avec les rubans et bordures sensibles. Ces systèmes (capteurs + unité de contrôle) sont conformes aux normes EN13849-1:2008 PLd, EN62061 SIL2. Configuration de Catégorie 3.
Kit de fixation passe-fils Ajusté au tapis ARMOR >5m
AE & T
Kit composé de bordures AE18 et angles AEC en aluminium pour la fixation des tapis sensibles de sécurité ARMOR. Dimensions ajustés au tapis sur mesure ARMOR > 5 m.
Angle de fixation pour tapis armormat
AE & T
Angle de fixation unitaire passe-fils en aluminium pour la fixation des tapis sensibles et de sécurité ARMOR sur-mesure. - Bordures de fixation AE18 en option.
Kit de fixation passe-fils Ajusté au tapis ARMOR < 5m
AE & T
Kit composé de bordures AE18 et angles AEC en aluminium pour la fixation des tapis sensibles de sécurité ARMOR. Dimensions ajustés au tapis sur mesure ARMOR < 5 m. Pour tapis ARMOR > 5 m, nous consulter.
Kit de fixation passe-fils Ajusté tapis s/mesure CKPRKP < 5 m
AE & T
Kit de fixation ajusté incluant bordures AE13 et angles de fixation AEC en aluminium pour tapis CKP < 5 m. - Pour tapis CKP > 5 m, nous consulter.
Tapis sensible sécurité 2.4MX1.2M Noir renforcé tps de reponse 30ms
AE & T
Tapis sensible renforcé pour applications de contrôles et de sécurité en environnement sévère. - Longueur Maxi : 2400mm - Largeur Maxi : 1200mm - CONFORME À LA DIRECTIVE MACHINE 2006/42/CE SI ASSOCIÉ À NOTRE RELAIS PRSU4