Alimentation redressée filtrée Alimentation redressée filtrée (67 produits)


Alimentation redressée filtrée monophasée 230-400V~/sortie 24V= - 120W - 5A
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= - 120W 5A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~ sortie 24V= - 240W
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= - 240W 10A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alimentation redressée filtrée mono entrée 230V~-400V~ sortie 24V= - 24W - 1A
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= - 24W 1A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~ sortie 24V= - 60W
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= - 60W 2,5A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~ sortie 24V= - 360W
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= - 360W 15A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
ALIMENTATION ELECTRIQUE,
SIEMENS SAS
alimentation, phases : 1, Pn(kW) : 0,24, Upri(V) : 400-230+/-15, Usec(V DC) : 24, Isec(A DC) : 10, F(Hz) : 50...60, groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0, classe prot. : I, TA/bornes iso : 40 /B, W(%) : 5, IP00, racco
ALIMENTATION ELECTRIQUE,
SIEMENS SAS
alimentation, phases : 1, Pn(kW) : 0,024, Upri(V) : 400(415), Usec(V DC) : 24, Isec(A DC) : 1/1,2 (60/40 CEL), F(Hz) : 50...60, groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0, classe prot. : I, TA/bornes iso : 60 /B, W(%) : 5 ,
ALIMENTATION ELECTRIQUE,
SIEMENS SAS
alimentation, phases : 1, Pn(kW) : 0,06, Upri(V) : 400-230+/-15, Usec(V DC) : 24, Isec(A DC) : 2,5/3 (60/40 CEL), F(Hz) : 50...60, groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0, classe prot. : I, TA/bornes iso : 60 /B, W(%) : 5
Alimentation redressée filtrée monophasée 230-400V~/sortie 48V= - 120W - 2,5A
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 48V= - 120W 2,5A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alim redressée monophasée non filtrée - prim 230/400V~ - 24 V= - 360 W - 15 A
LEGRAND
Alimentation redressée non filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= redressé - 360W 15A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alim redressée monophasée non filtrée - prim 230/400V~ - 24 V= - 240 W - 10A
LEGRAND
Alimentation redressée non filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= redressé - 240W 10A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~ sortie 48V= - 480W
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 48V= - 480W 10A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
ALIMENTATION ELECTRIQUE,
SIEMENS SAS
alimentation, phases : 3, Pn(kW) : 0,864, Upri(V) : 575(600)-500-460(480)- 400(415)-230(240)-200, Usec(V DC) : 24, Isec(A DC) : 36/43 (60/40 CEL), F(Hz) : 50...60, groupe de commutation/enroulement écran : YY0 /0, classe prot. : I ,
Alim redressée monophasée non filtrée - prim 230/400V~ - 24 V= - 60 W - 2,5 A
LEGRAND
Alimentation redressée non filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= redressé - 60W 2,5A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
ALIMENTATION ELECTRIQUE,
SIEMENS SAS
alimentation, phases : 1, Pn(kW) : 0,24, Upri(V) : 400-230+/-15, Usec(V DC) : 24, Isec(A DC) : 10/12 (60/40 CEL), F(Hz) : 50...60, groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0, classe prot. : I, TA/bornes iso : 60 /B, W(%) : 5
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~ sortie 12V= - 120W
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 12V= - 120W 10A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
ALIMENTATION ELECTRIQUE,
SIEMENS SAS
alimentation, phases : 1, Pn(kW) : 0,24, Upri(V) : 400-230+/-15, Usec(V DC) : 24, Isec(A DC) : 10/12 (60/40 CEL), F(Hz) : 50...60, groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0, classe prot. : I, TA/bornes iso : 60 /B, W(%) : 5
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~/sortie 48V= 1200W 25A
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 48V= - 1200W 25A - bornes câble souple entrée 6mm² et sortie 10mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alim redressée monophasée non filtrée - prim 230/400V~ - 48 V= - 240 W - 5 A
LEGRAND
Alimentation redressée non filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 48V= redressé - 240W 5A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~ sortie 24V= -12W-0,5A
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= - 12W 0,5A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~ sortie 24V= - 600W
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= - 600W 25A - bornes câble souple entrée 4mm² et sortie 10mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~ sortie 24V= -960W-40A
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= - 960W 40A - bornes câble souple entrée 4mm² et sortie 16mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6