Profilé, rail, tresse et châssis Legrand Profilé, rail, tresse et châssis Legrand (4 produits)


Filtres

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Rail DIN symétrique à couper profondeur 15mm - longueur 2m
LEGRAND
Rail DIN symétrique - équipement pour coffrets et armoires - à couper en fonction de la largeur du coffret ou de l'armoire
Rail DIN EN 60715 symétrique à couper profondeur 7,5mm - longueur 2m
LEGRAND
Rail DIN symétrique EN 60715 - équipement pour coffrets et armoires - à couper en fonction de la largeur du coffret ou de l'armoire
Rail DIN asymétrique à couper profondeur 7,5mm - longueur 2m
LEGRAND
Rail DIN asymétrique EN 60715 - équipement pour coffrets et armoires (Atlantic, Marina) - à couper
Montant DIN à couper profilé en C - longueur 2m
LEGRAND
Rail DIN profilé en C - équipement pour coffrets et armoires (Atlantic, Marina) - à couper