Profilé, rail, tresse et châssis nVent Eriflex Profilé, rail, tresse et châssis nVent Eriflex (236 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Rail DIN, profil symétrique perforé, 35 mm x 15 mm x 2000 mm x 1,5 mm
NVENT ERIFLEX
Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, symétrique perforé PDR15-2M.
Tresse plate en bobine, cuivre étamé, 10 mm²
NVENT ERIFLEX
Tresse plate de mise à la terre en cuivre étamé, en bobine. FTCB15-10, courant nominal 75 A, 19,74 kcmil (10 mm²), 82' (25 m).
Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 120A, 16mm² Lg 200mm, trous dia8
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ16-200-8, courant admissible de 120 A, 31,57 kcmil (16 mm²), 7,874' (200 mm), trou 0,335' (8,5 mm).
Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 120A, 16mm² Lg 300mm, trous dia8
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ16-300-8, courant admissible de 120 A, 31,57 kcmil (16 mm²), 11,811' (300 mm), trou 0,335' (8,5 mm).
Rail DIN, profil symétrique perforé, 35 mm x 7,5 mm x 2000 mm x 1 mm
NVENT ERIFLEX
Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, symétrique perforé PDR7-2M.
Tresse plate en bobine, cuivre étamé, 25 mm²
NVENT ERIFLEX
Tresse plate de mise à la terre en cuivre étamé, en bobine. FTCB15-25, courant nominal 150 A, 49,34 kcmil (25 mm²), 82' (25 m).
Rail perforé en forme de C, 30 mm x 15 mm x 3000 mm x 1,5 mm
NVENT ERIFLEX
Profilé de fixation pour un montage rapide de tous types de cadres. Assemblage rapide de tous types de cadres. Haute résistance mécanique. Haute résistance à la corrosion. Rail perforé en forme de C, PCR30X15-3M.
Tresse plate en bobine, cuivre étamé, 16 mm²
NVENT ERIFLEX
Tresse plate de mise à la terre en cuivre étamé, en bobine. FTCB15-16, courant nominal 120 A, 31,57 kcmil (16 mm²), 82' (25 m).
Rail DIN, profil symétrique, 35 mm x 15 mm x 2000 mm x 1,5 mm
NVENT ERIFLEX
Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, symétrique, DR15X2M.
Rail DIN, profil symétrique, 35 mm x 7,5 mm x 2000 mm x 1 mm
NVENT ERIFLEX
Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, symétrique, DR7X2M.
Tresse ronde en bobine, cuivre étamé, 6 mm²
NVENT ERIFLEX
Tresse ronde de mise à la terre en cuivre étamé, en bobine. RTCB15-6, courant nominal 45 A, 11,84 kcmil (6 mm²), 82' (25 m).
Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 250A, 50mm² Lg 200mm, trous dia16
NVENT ERIFLEX
Tresse plate de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ50-200-16, courant admissible de 250 A, 98,68 kcmil (50 mm²), 7,874' (200 mm), trou 0,65' (16,5 mm).
Rail DIN, profil symétrique perforé, 35 mm x 15 mm x 3000 mm x 1,5 mm
NVENT ERIFLEX
Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, symétrique perforé PDR15-3M.
Rail DIN, profil symétrique, 35 mm x 15 mm x 3000 mm x 1,5 mm
NVENT ERIFLEX
Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, symétrique, DR15X3M.
Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 40A, 6mm² Lg 150mm, trous dia6
NVENT ERIFLEX
Tresse plate de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ6-150-6, courant admissible de 40 A, 11,84 kcmil (6 mm²), 5,906' (150 mm), trou 0,256' (6,5 mm).
Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 120A, 16mm² Lg 500mm, trous dia8
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ16-500-8, courant admissible de 120 A, 31,57 kcmil (16 mm²), 19,685' (500 mm), trou 0,335' (8,5 mm).
Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 75A, 10mm² Lg 200mm, trous dia6
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ10-200-6, courant admissible de 75 A, 19,74 kcmil (10 mm²), 7,874' (200 mm), trou 0,256' (6,5 mm).
Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 150A, 25mm² Lg 300mm, trous dia10
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ25-300-10, courant admissible de 150 A, 49,34 kcmil (25 mm²), 11,811' (300 mm), trou 0,413' (10,5 mm).
Rail DIN, profil asymétrique, longueur 3 m
NVENT ERIFLEX
Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, asymétrique perforé DRG3M.
Rail DIN, profil asymétrique, longueur 2 m
NVENT ERIFLEX
Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, asymétrique perforé DRG2M.
Tresse ronde en bobine, cuivre étamé, 10 mm²
NVENT ERIFLEX
Tresse ronde de mise à la terre en cuivre étamé, en bobine. RTCB15-10, courant nominal 75 A, 19,74 kcmil (10 mm²), 82' (25 m).
Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 120A, 16mm² Lg 250mm, trous dia8
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ16-250-8, courant admissible de 120 A, 31,57 kcmil (16 mm²), 9,843' (250 mm), trou 0,335' (8,5 mm).
Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 250A, 50mm² Lg 300mm, trous dia16
NVENT ERIFLEX
Tresse plate de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ50-300-16, courant admissible de 250 A, 98,68 kcmil (50 mm²), 11,811' (300 mm), trou 0,65' (16,5 mm).
Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 150A, 25mm² Lg 200mm, trous dia10
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ25-200-10, courant admissible de 150 A, 49,34 kcmil (25 mm²), 7,874' (200 mm), trou 0,413' (10,5 mm).