Projecteur d'extérieur Faro Barcelona Projecteur d'extérieur Faro Barcelona (170 produits)


Seth Led Lampe À Piquer Noire H 28Cm SMD LED 50/60Hz6W 2700K IP 44 450lmclasse I
FARO BARCELONA
Lampadaire avec une diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium couleur Noir mat SMD LED source incluse 50/60Hz 6W 2700K CRI >80 IP 65 IK8 360lm classe I 100V-240Vhauteur: 605mm longueur:120mm profondeur:120mm
Bambou 1068 Lampe piquet noire Light Source: MODULO LED 8W 50/60Hz IP65 Classe:I
FARO BARCELONA
Piquet décoratif pour l'éclairage extérieur. Son design permet de créer des lignes de lumière dans l'espace, offrant ainsi de múltiples options pour l'aménagement paysager et la conception de jardins. En outre, il est possible de le combine
Bambou 1268 Lampe piquet noire Light Source: MODULO LED 8W 50/60Hz IP65 Classe:I
FARO BARCELONA
Piquet décoratif pour l'éclairage extérieur. Son design permet de créer des lignes de lumière dans l'espace, offrant ainsi de múltiples options pour l'aménagement paysager et la conception de jardins. En outre, il est possible de le combine
Puk 85 Projecteur noire 50° 2700K
FARO BARCELONA
Projecteurs d'extérieur, se distingue par sa grande polyvalence, son confort visuel, son goniomètre intégré et sa capacité à être utilisée dans des environnements salins. Vous pouvez le combiner avec l'accessoire visière ref. 75303V, l'acce
Sau S 90 projecteur/piquet noir Led 4,8W 3000K 30°
FARO BARCELONA
SAU S 90 est un projecteur/pic LED noir pour l'extérieur au design moderne et élégant, fabriqué en aluminium avec diffuseur en PMMA. Il comprend un accessoire optionnel permettant l'installation sur pique. Avec un indice de protection IP65,
Saigon Piquet Gris/Blanc Mat 1M R45 E27 50/60Hz 15W IP 65classe II 100V-240V
FARO BARCELONA
Lampadaire avec une abat-jour en textilene Crème diffuseur en PEMD opal structure en Aluminium couleur Gris foncé Crème E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP65 classe II 100V-240V hauteur:1370mm longueur: 670mmprofondeur: 670mm
Toni Lampe Applique Avec Piquet Noir GU10 50/60Hz 5W IP 65classe II 100V-240V
FARO BARCELONA
Applique murale avec un diffuseur en verre opal structure en Aluminium couleur Noir mat SMD LED source incluse 50/60Hz 20W 3000K CRI >80 IP 65IK 5 1350lm classe I100V-240V hauteur: 110mmlongueur: 300mmprofondeur: 79mm
Seth Led Lampe À Piquer Noire H 60Cm SMD LED 50/60Hz6W 2700K IP 44 450lmclasse I
FARO BARCELONA
Lampadaire avec une diffuseur en PMMA transparent structure en Aluminium couleur Noir mat diam.40mm SMD LED source incluse 50/60Hz 6W 2700K CRI >80 IP 44450lm classe II 100V-240V hauteur:280mm longueur: 40mmprofondeur: 110mm
Sobek Led Projecteur Avec Piquet Noire COB LED 50/60Hz 7W 3000KIP 65 IK 6 550lmc
FARO BARCELONA
Encastré avec un diffuseur en verre transparent structure en Aluminium couleur Gris SMD LED source incluse 50/60Hz 4W 3000K CRI >80 IP 65 IK 860lm classe I 100V-240V hauteur:75mm longueur: 105mmprofondeur: 65mm
Oko Lampe Projecteur Gris Foncé COB LED 50/60Hz 20W 3000K IP65 IK 8 1400lm class
FARO BARCELONA
Encastré avec un diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Gris foncé SMD LED source incluse 50/60Hz 5W 3000K CRI >80 IP 65 IK10 230lm classe I 100V-240Vhauteur: 75mm longueur:65mm profondeur:108mm
Foc-52 Led Lampe Projecteur Avec Piquet Gris Foncé COB LED 50Hz16W 3000K IP 65 8
FARO BARCELONA
Applique murale avec un diffuseur en verre transparent structure en Aluminium couleur Gris foncé COB LED source incluse 2W 3000K CRI >80 IP 65 IK4 110lm classe III 24VDC hauteur: 50mmlongueur: 40mmprofondeur: 40mm
Alfa Led Lampe Projecteur Gris Foncé COB LED 50/60Hz 13W 3000KIP 65 900lm classe
FARO BARCELONA
comporte un diffuseur Transparent Couleur du produit gris foncé source COB LED ampoule incluse 13W 50/60Hz IP 65 Classe I 3000K CRI >80 900lm 100V-240V
Tono Lampe Pique Noir GU10 50/60Hz 8W IP 44 classe I100V-240V
FARO BARCELONA
Lampadaire avec une diffuseur en PC transparent structure en Aluminium couleur Noir mat E27 source non incluse 50/60HZ 15W IP 44 classe I 100V-240V hauteur:650mm longueur: 150mm profondeur: 150mm
Plom Led Lampe Projecteur Avec Piquet Gris Foncé COB LED 50/60Hz8,5W 3000K IP 64
FARO BARCELONA
Lampe de table avec un diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Blanc mat SMD LED source incluse 2W 16Lm-103Lm-263Lm 3000K 80 IP 54263lm classe III 5V DChauteur: 292mm longueur:200mm profondeur:200mm
Plom Led Lampe Projecteur Gris Foncé COB LED 50/60Hz 8,5W 3000KIP 64 635lm class
FARO BARCELONA
Lampadaire avec une diffuseur en PMMA transparent structure en Aluminium couleur Gris foncé COB LED source incluse 50/60Hz 8,5W 200Lm / 635Lm 3000K CRI >80IP 64 635lm classe I100V-240V hauteur: 332mmlongueur: 77mmprofondeur: 164mm
Muur 250 Lampe projecteur gris foncé Light Source: SMD LED 28.5W 50/60Hz IP65 Cl
FARO BARCELONA
Projecteur gris foncé idéal pour l'éclairage extérieur. Ce projecteur de 25cm de long, peut être utilisé comme une applique, un plafonnier ou placé au dessus d'un mur. Le modèle MUUR 250 dispose d'un goniomètre intégré et d'une valve anti-c
Spy 145 Lampe piquet gris foncé Light Source: COB LED 6W 50Hz IP65 Classe:I 3000
FARO BARCELONA
Piquet conçu pour l'éclairage extérieur. Ce luminaire est réglable, ce qui permet de mettre en valeur des objets, des arbres, des plantes ou même des éléments décoratifs. Par ailleurs, il vous permet de focaliser la lumière aux endroits les
Clap 1030 Piquet noir 2x6W 3000K 38º avec écran 24V
FARO BARCELONA
Le piquet Clap 1030 avec écran, à la structure et au volume presque invisibles, met en avant la lumière d'accentuation, idéal pour créer des espaces au caractère scénographique parmi la végétation et avec des effets d'éclairage indirect. Il
Puk 85 Projecteur noire 50° 3000K
FARO BARCELONA
Projecteurs d'extérieur, se distingue par sa grande polyvalence, son confort visuel, son goniomètre intégré et sa capacité à être utilisée dans des environnements salins. Vous pouvez le combiner avec l'accessoire visière ref. 75303V, l'acce
Clap 1030 Accessoire de piquet noir
FARO BARCELONA
Accessoire piquet noir H:1030 pour les modèles de la famille Clap.
Clap projecteur marron rouille Led 6W 2700K 38°
FARO BARCELONA
CLAP est un système d'éclairage pour espaces extérieurs qui se distingue par son caractère architectural et multifonctionnel. Il propose différentes solutions d'éclairage direct et indirect avec une esthétique unifiée (piquets, balises, app
Sau M 156 projecteur/piquet noir Led 13W 3000K 30º
FARO BARCELONA
SAU 156 est un projecteur/pic LED noir pour l'extérieur au design moderne et élégant. Avec 30º et une protection IP65, idéal pour l'éclairage décoratif des jardins, plantes et objets.
Sau 130 projecteur/piquet noir 1Xgu10
FARO BARCELONA
SAU 130 est un projecteur/pic GU10 noir pour l'extérieur au design moderne et élégant, fabriqué en aluminium avec diffuseur en PMMA. Il comprend un accessoire optionnel permettant l'installation sur pique. Avec un indice de protection IP65,