Projecteur d'extérieur Integratech Projecteur d'extérieur Integratech (987 produits)


Led floodlight QT 20W 3000K noir
INTEGRATECH
Led floodlight QT 20W 3000K noir, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 20W, 2000lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 100lm/W, UGR:22
Led floodlight QT 20W 4000K noir
INTEGRATECH
Led floodlight QT 20W 4000K noir, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 20W, 2200lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22
Led floodlight QT 50W 4000K noir
INTEGRATECH
Led floodlight QT 50W 4000K noir, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 50W, 5500lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22
Led floodlight QT 50W 4000K noir 24VDC
INTEGRATECH
Led floodlight QT 50W 4000K noir 24VDC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 50W, 5500lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22
Evolve2 150W 4000K 60gr noir ENEC
INTEGRATECH
Evolve2 150W 4000K 60gr noir ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau extensif 40-80°, 150W, 20831lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 144lm/W, UGR:28
Evolve2 100W 3000K 120gr noir ENEC
INTEGRATECH
Evolve2 100W 3000K 120gr noir ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau >80°, 100W, 13551lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 138lm/W, UGR:30
Evolve2 100W 3000K asym noir ENEC
INTEGRATECH
Evolve2 100W 3000K asym 60x135gr noir ENEC, classe I, répartition lumineuse:asymétrique, IK08, IP66, angle de rayonnement variable, 100W, 11328lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 138lm/W, UGR:28
Evolve2 150W 4000K 120gr noir ENEC
INTEGRATECH
Evolve2 150W 4000K 120gr noir ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau >80°, 150W, 21673lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 144lm/W, UGR:30
Evolve2 75W 4000K asym 2x60gr noir ENEC
INTEGRATECH
Evolve 2 est le successeur du célèbre projecteur Evolve et la référence parmi les projecteurs LED en raison de sa haute qualité, de sa durabilité et de sa facilité d'utilisation. Evolve 2 est équipé de puces Lumileds SMD3030 avec une effica
BM2 300W 4000K AS130x60° GRIS
INTEGRATECH
Projecteur industriel Brightmaster 2 avec lentille asymétrique 130x60°. Boîtier en aluminium gris IP65 pour un refroidissement plus efficace. Revêtement Interpon pour environnements corrosifs. Modules LED directionnels avec Lumileds 3030/50
ITSP4 240W 60gr 4000K IP66 IK08 noir
INTEGRATECH
Luminaire solide (IK08/IP66) pouvant être composé de 6 modules par l'installateur. Durée de vie très élevée, équipé de drivers et de puces LED haute performance, efficacité jusqu'à 150lm/W selon le type de lentille. Protection contre les su
ITSP4 500W 30gr 4000K IP66 IK08 Dalinoir
INTEGRATECH
Luminaire solide (IK08/IP66) pouvant être composé de 6 modules par l'installateur. Durée de vie très élevée, équipé de drivers et de puces LED haute performance, efficacité jusqu'à 150lm/W selon le type de lentille. Protection contre les su
Evolve2 75W 3000K asym 2x60gr noir ENEC 1-10V
INTEGRATECH
Evolve 2 est le successeur du célèbre projecteur Evolve et la référence parmi les projecteurs LED en raison de sa haute qualité, de sa durabilité et de sa facilité d'utilisation. Evolve 2 est équipé de puces Lumileds SMD3030 avec une effica
Led floodlight QT 10W 3000K noir
INTEGRATECH
Led floodlight QT 10W 3000K noir, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 10W, 1000lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 100lm/W, UGR:22
Led floodlight QT 10W 4000K noir
INTEGRATECH
Led floodlight QT 10W 4000K noir, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 10W, 1100lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22
Led floodlight QT 50W 3000K noir
INTEGRATECH
Led floodlight QT 50W 3000K noir, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 50W, 5000lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 100lm/W, UGR:22
Evolve2 240W high output 3K 30gr noir DALI ENEC
INTEGRATECH
Evolve2 240W high output 3000K 30gr noir DALI ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau moyen 20-40°, 240W, 38400lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 160lm/W, UGR:30
Evolve2 240W high output 3K 60gr noir DALI ENEC
INTEGRATECH
Evolve2 240W high output 3000K 60gr noir DALI ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau extensif 40-80°, 240W, 38400lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 160lm/W, UGR:30
Evolve2 240W high output 4K 30gr noir DALI ENEC
INTEGRATECH
Evolve2 240W high output 4000K 30gr noir DALI ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau moyen 20-40°, 240W, 38967lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 163lm/W, UGR:30
Evolve2 240W high output 4K 60gr noir DALI ENEC
INTEGRATECH
Evolve2 240W high output 4000K 60gr noir DALI ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau extensif 40-80°, 240W, 38967lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 163lm/W, UGR:30
Evolve2 240W 4000K 120gr noir DALI ENEC
INTEGRATECH
Evolve2 240W 4000K 120gr noir DALI ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau >80°, 240W, 35468lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 148lm/W, UGR:30
Evolve2 240W 3000K 120gr noir DALI ENEC
INTEGRATECH
Evolve2 240W 3000K 120gr noir DALI ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau >80°, 240W, 33762lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 142lm/W, UGR:30
Evolve2 240W high output 3000K 120gr noir ENEC
INTEGRATECH
Evolve2 240W high output 3000K 120gr noir ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau >80°, 240W, 38400lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 164lm/W, UGR:30
Evolve2 240W high output 4000K 120gr noir ENEC
INTEGRATECH
Evolve2 240W high output 4000K 120gr noir ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau >80°, 240W, 38967lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 163lm/W, UGR:30