Réducteur de pression Thermador Réducteur de pression Thermador (78 produits)


Réducteur de pression 3/4' pour groupe de sécurité
THERMADOR
Réducteur de pression pour groupe de sécurité ACS, avec cartouche inclinée et démontable, filtre incorporé. Corps en laiton chromé, entrées et écrous 3/4'. Pression amont 2 à 16 bar, aval réglable de 1 à 6 bar, pré taré à 3 bar.
Réducteur de pression 3/4' - Spécial Aval Compteur avec un écrou tournant 3/4'
THERMADOR
Réducteur de pression Thermador R533AC 3/4' FF - Spécial compteur - Fem. Ec. tournant 3/4' - M 3/4' - av. filtre incorporé - P.max 16B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°
Réducteur de pression 3/4' avec Mano
THERMADOR
Réducteur de pression Thermador R53320M FF 3/4' - av. filtre et manomètre - P.max 16B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°C
Réducteur de pression ACS NF 3/4' + raccords. Prétaré 3 bar. 80°C max. Sans mano
THERMADOR
Réducteur de pression ACS NF 3/4'F, Fluide Eau, Pmax 25B, plage 1à 5,5 bar, Tmax 80°C, Pré-règlé à 3B, Fourni avec une paire de raccords multifiletés: 1/2¿ F, 1/2¿ M et 3/4¿ M, Prise Mano 1/4'F, CodeUsine 539200 TH Thermador
Réducteur de pression MM 3/4'. Manomètre, cartouche démontable + filtre intégré
THERMADOR
Réducteur de pression Thermador R53520 MM 3/4' - av. mano - av. cartouche démontable et filtre intégré - P.max 25B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°C
Module d'alimentation automatique 1/2' DN20 PN10 multiposition  P>70 kW
THERMADOR
Module d'alimentation automatique multipositions avec disconnecteur BA non contrôlable, Avec régulateur de pression 0,8 à 4 bar - Tmax 65°C et 10 bar max et vannes d'isolement 1/2'M, passage DN20 code usine 580010 Caleffi Thermador
Réducteur de pression FF 3/4' avec filtre. Sans mano Pré-réglé 3 bar. T°max 40°C
THERMADOR
Réducteur de pression Thermador R53320 FF 3/4' - av. filtre - P.max 16B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°C
Réducteur de pression  1/2' avec Mano
THERMADOR
Réducteur de pression Thermador R53315M FF 1/2' - av. filtre et manomètre - P.max 16B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°C
Réducteur de pression FF 1/2' avec filtre. Sans mano Pré-réglé 3 bar. T°max 40°C
THERMADOR
Réducteur de pression 1/2' FF avec filtre - P.max Amont 16bar - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°C Thermador R53315
Réducteur de pression Mini FF 3/8' spécial machine à café avec manomètre
THERMADOR
Réducteur de pression Mini FF 3/8' avec manomètre Pression amont 2 à 16 bar Pression aval. 0,8 à 4 bar spécial machine à café Thermador R53312
Réducteur de pression 3/4' - Spécial Aval Compteur. Ecrou tournant. Eau chaude
THERMADOR
Réducteur de pression Thermador R533ACH 3/4' - Spécial compteur - Fem. Ec. tournant 3/4' - M 3/4' - av. filtre incorporé - P.max 16B - Pré-réglé à 3 bar. T°max 80°C
Module d'alimentation automatique 1/2' DN15 multiposition P <  70kW
THERMADOR
Module d'alimentation automatique avecdisconnecteur non contrôlable et régulateur 1/2' DN15.Thermador
Réducteur de pression laiton MM 3/4' PN40. avec mano. Prétaré 12 bar. Tmax 40°C
THERMADOR
Réducteur de pression 3/4' PN40 premièr détente 40 bar / 10 - 15 bar avec raccrds démontables MM et manomètre - prétaré à 12 bar
Réducteur de pression laiton MM 1'1/4 PN40. avec mano. Prétaré 12 bar. Tmax 40°C
THERMADOR
Réducteur de pression 1' 1/4 PN40 deuxie détente 25 bar / 0,5 - 6 bar avec racrds démontables MM et manomètre - préar à 4 bar
Réducteur de pression laiton MM 3/4' PN40. avec mano. Prétaré 12 bar. Tmax 40°C
THERMADOR
Récucteur de pression 3/4' PN40 deuxièm détente 15 bar / 0,5 - 6 bar avec raccrds démontables MM et- manomètre - prétré à 4 bar
Réducteur de pression Mini FF 3/8' spécial machine à café et distributeur d'eau
THERMADOR
Réducteur de pression Mini FF 3/8'FF Pression amont de 2 à 16 bar Pression aval de réglage 0,8 à 4 bar spécial machine à café R53312 Thermador
Réducteur de pression MM 1'1/4 + manomètre-cartouche démontable-filtre.Tmax 80°C
THERMADOR
Réducteur de pression HT, Laiton 11/4MM avec Raccords Unions, Cartouche monobloc extractible, Prise mano. 1/4F, Pmax amont 25 bar, Pmax aval 16 bar, Tmax 80°C, Pression de tarage 1-6 barCode usine : 535070H Thermador
Réducteur de pression MM 3/4' + mano, cartouche démontable, filtre.Tmax 80°C
THERMADOR
Réducteur de pression Haute température, Laiton 3/4MM avec Raccords Unions, Cartouche monobloc extractible, Prise mano. 1/4F, Pmax amont 25 bar, Pmax aval 16 bar, Tmax 80°C, Pression de réglage 1-6 bar Code usine : 535050H Thermador
Réducteur de pression MM 1' + manomètre, cartouche démontable, filtre. Tmax 80°C
THERMADOR
Réducteur de pression Haute Température, Laiton 1MM avec Raccords Unions, Cartouche monobloc extractible, Prise mano. 1/4F, Pmax amont 25 bar, Pmax aval 16 bar, Tmax 80°C, Pression de tarage 1-6 bar Code usine : 535060H Thermador
Réducteur de pression MM 1'1/2 + manomètre-cartouche démontable-filtre.Tmax 80°C
THERMADOR
Réducteur de pression HT, Laiton 11/2MM avec Raccords Unions, Cartouche monobloc extractible, Prise mano. 1/4F, Pmax amont 25 bar, Pmax aval 16 bar, Tmax 80°C, Pression de tarage 1-6 barCode usine : 535080H Thermador
Alimentateur Automatique avec préréglage BT10
THERMADOR
Alimentateur automatique Thermador 1/2' MF avec traitement anticalcaire, vanne d'arrêt, sans manomètre.
Réducteur de pression MM 1' + manomètre + cartouche filtrante + bol transparent
THERMADOR
Réducteur de pression Thermador R53526F MM 1' - av. affichage du réglage - av. mano et cartouche filtrante - P.max 25B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°C
Réducteur de pression MM 2' + manomètre, cartouche démontable, filtre intégré
THERMADOR
Réducteur de pression Thermador R53526 MM 2' - av. mano - av. cartouche démontable et filtre intégré - P.max 25B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°C
Réducteur de pression MM 1'1/4 + manomètre, cartouche démontable, filtre intégré
THERMADOR
Réducteur de pression Thermador R53526 MM 1'1/4 - av. mano - av. cartouche démontable et filtre intégré - P.max 25B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°C