Réflecteur industriel et ligne continue Integratech Réflecteur industriel et ligne continue Integratech (24 produits)


UBOAT high output 150lm/W 200W 120°4000K DALI
INTEGRATECH
Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 200W 120°4000K DALI, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, 200 W, 30726lm, GR1, 154lm/W, évaluation de l'éblouissement (UGR):30
UBOAT high output 150lm/W 240W 120°4000K DALI
INTEGRATECH
Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 240W 120°4000K DALI, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, 240 W, 36586lm, GR1, 152lm/W, évaluation de l'éblouissement (UGR):30
UBOAT high output 150lm/W 150W 120°4000K DALI
INTEGRATECH
Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 150W 120°4000K DALI, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, 150 W, 22568lm, GR1, 150lm/W, évaluation de l'éblouissement (UGR):30
UBOAT high output 150lm/W 100W 120°4000K DALI
INTEGRATECH
Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 100W 120°4000K DALI, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, 100 W, 15022lm, GR1, 150lm/W, évaluation de l'éblouissement (UGR):30
Dreamline module 63W 120° 4000K Osram non-dim
INTEGRATECH
Dreamline module 63W 120° 4000K Osram non-dim, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:8574lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:136lm/W
Dreamline module 63W 90° 4000K DALI Osram
INTEGRATECH
Dreamline module 63W 90° 4000K DALI Osram, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9704lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:154lm/W
Dreamline universal 63W 120° 4000K DALI EM 3h
INTEGRATECH
Dreamline universal 63W 120° 4000K DALI Unité batterie de secours 3h, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9236lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W
Dreamline universal 63W 90x110° 4000K EM 3h Osram
INTEGRATECH
Dreamline universal 63W 90x110° 4000K Unité batterie de secours 3h Osram, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9717lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:154lm/W
Dreamline module 63W 120° 4000K DALI secours 3h
INTEGRATECH
Dreamline module 63W 120° 4000K DALI secours 3h, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:8571lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:136lm/W
Dreamline module 63W 90° 4000K secours 3h
INTEGRATECH
Dreamline module 63W 90° 4000K secours 3h, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9717lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:154lm/W
Dreamline retrofit 63W 120° 4000K Osram non-dim
INTEGRATECH
Dreamline retrofit 63W 120° 4000K Osram non-dim, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9236lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W
Dreamline universal 63W 90x110° 4000K DALI Osram
INTEGRATECH
Dreamline universal 63W 90x110° 4000K DALI Osram, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9717lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:154lm/W
UBOAT high output 150lm/W 100W 120°4000K
INTEGRATECH
Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 100W 120°4000K, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, 100 W, 15022lm, GR1, 150lm/W, évaluation de l'éblouissement (UGR):30
Dreamline module 63W 120° 4000K secours 3h
INTEGRATECH
Dreamline module 63W 120° 4000K secours 3h, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:8574lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W
Dreamline universal 63W 120° 4000K DALI Osram
INTEGRATECH
Dreamline universal 63W 120° 4000K DALI Osram, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9236lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W
Dreamline universal 63W 90x110° 4000K DALI EM 3h
INTEGRATECH
Dreamline universal 63W 90x110° 4000K DALI Unité batterie de secours 3h, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9717lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:154lm/W
Dreamline module 63W 120° 4000K Osram DALI
INTEGRATECH
Dreamline module 63W 120° 4000K Osram DALI, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:8571lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:136lm/W
Dreamline module 63W 90° 4000K DALI secours 3h
INTEGRATECH
Dreamline module 63W 90° 4000K DALI secours 3h, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9704lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:154lm/W
Dreamline retrofit 63W 120° 4000K EM 3h Osram
INTEGRATECH
Dreamline retrofit 63W 120° 4000K Unité batterie de secours 3h Osram, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9236lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W
Dreamline universal 63W 90x110° 4000K Osram
INTEGRATECH
Dreamline universal 63W 90x110° 4000K Osram, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9717lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:154lm/W
UBOAT high output 150lm/W 200W 120°4000K
INTEGRATECH
Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 200W 120°4000K, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, 200 W, 30726lm, GR1, 154lm/W, évaluation de l'éblouissement (UGR):30
UBOAT high output 150lm/W 150W 120°4000K
INTEGRATECH
Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 150W 120°4000K, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, 150 W, 22568lm, GR1, 150lm/W, évaluation de l'éblouissement (UGR):30
UBOAT high output 150lm/W 240W 120°4000K
INTEGRATECH
Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 240W 120°4000K, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, 240 W, 36586lm, GR1, 152lm/W, évaluation de l'éblouissement (UGR):30
Dreamline module 63W 90° 4000K Osram non-dim
INTEGRATECH
Dreamline module 63W 90° 4000K Osram non-dim, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9704lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:154lm/W