Réfrigérateur combiné Asko Réfrigérateur combiné Asko (34 produits)


Réfrigérateur 178cm série 2 SD
ASKO
Réfrigérateur encastrable à glissières - 178 cm - 287L - 35dB -D
Réfrigérateur combiné 178cm série2 SD
ASKO
Réfrigérateur combiné encastrable à glissières - 178 cm - 242L - 35dB -D
Réfrigérateur 178cm série 2 SD 4X
ASKO
Réfrigérateur encastrable à glissières 4X-178cm - 285L - 35dB -D
SOCLE INOX POUR LL / SL USAGE INTENSE
ASKO
Socle inox pour surélever lave-linge et sèche-linge à usage intensif 7kgs
SOCLE XL INOX LL/SL USAGE INTENSIF
ASKO
Socle inox pour surélever lave-linge et sèche-linge à usage intensif 8-9kgs
Réfrig combiné intégrable 194x70cm
ASKO
Combiné grande larguer 70cm intégrable glissière accessoires en bois 5 modes 2 tiroirs à températures indépendantes
Réfrig combiné intégrable 178 cm
ASKO
Combiné intégrable- 178cm- classe énergétique D- fixation de porte pantographe- Deux circuits de froid indépendants- niveau sonore 37dB- Capacité réfrigérateur 180L- capacité congélateur 68L- Classe climatique SN-T
Ref Combi 178cm série 2 DOD
ASKO
Réfrigérateur combiné encastrable pantographe - 178 cm - 242L - 35dB -C
Refrigérateur 178cm série 2 DOD
ASKO
Réfrigérateur encastrable pantographe - 178 cm - 287L - 35dB -D
Réfrig combiné intég 194cm série2
ASKO
Combiné NoFrost grande largeur 70cm intégrable glissière 2 tiroirs à hygrométrie idéale et balconnets verre
Ref Combi 178cm série 5 DOD
ASKO
Réfrigérateur combiné encastrable pantographe - 178 cm - 242L - 35dB -C
Réfrigérateur 178cm série 5 DOD 4X
ASKO
Réfrigérateur encastrable pantographe 4X-178cm - 275L - 35dB -D
Réfrigérateur 178cm série 5 DOD
ASKO
Réfrigérateur encastrable pantographe - 178 cm - 287L - 32dB -C