Réglette décorative Lci Lighting Components International Réglette décorative Lci Lighting Components International (68 produits)


REGLED HO alimentation d'une longueur de 1800mm.
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
REGLED alimentation 1800mm. Cordon d'alimentation équipé d'un côté d'une prise classe I 230V.
REGLED HO 18W 1438mm 4000K - 1780lm - 23,5x34,5x1438mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
REGLED HO 18W 1438mm 4000K. Classe I. Corps en aluminium. Livré avec deux clips de fixation en inox + 2 vis + un connecteur inter-réglette Embout transparent assurant une continuité lumineuse unique.
REGLED HO 9W 568mm 4000K - 830lm - 23,5x34,5x568mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
REGLED HO 9W 568mm 4000K. Classe I. Corps en aluminium. Livré avec deux clips de fixation en inox + 2 vis + un connecteur inter-réglette Embout transparent assurant une continuité lumineuse unique.
FLATLED répartiteur 8 sorties.
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
FLATLED répartiteur 8 sorties. Permet de connecter jusqu'à 8 FLATLEDs sur une même alimentation.
FLATLED Câble de départ pour répartiteur 1000mm 8A
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
FLATLED Câble de départ pour répartiteur 1000mm 8A. Câble à connecter au driver 12V et à connecter au répartiteur avec la prise jack.
FLATLED SENSOR 5,5W 500mm 3000K - 440lm - dimensions : 10x28,6x500mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
FLATLED SENSOR 5,5W 500mm 3000K. IP20. Classe II. 12V. Avec détecteur de présence intégré. Détection dans un rayon de 1 à 5m. Design extra-plat. Avec prise jack des deux côtés. Idéal pour des dressings ouverts sans porte
FLATLED SENSOR 7,5W 1000mm 3000K - 640lm - dimensions : 10x28,6x1000mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
FLATLED SENSOR 7,5W 1000mm 3000K. IP20. Classe II. 12V. Avec détecteur de présence intégré. Détection dans un rayon de 1 à 5m. Design extra-plat. Avec prise jack des deux côtés. Idéal pour des dressings ouverts sans porte
REGLED CII jonction d'une longueur de 300mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Cordon de jonction de 300mm pour REGLED CII. Permet de joindre électriquement deux REGLEDs ensemble.
REGLED CII alimentation d'une longueur de 1500mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
REGLED CII alimentation 1500mm. Cordon d'alimentation équipé d'un côté d'une prise classe II 230V.
REGLED HO 15W 1168mm 4000K - 1450lm - 23,5x34,5x1168mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
REGLED HO 15W 1168mm 4000K. Classe I. Corps en aluminium. Livré avec deux clips de fixation en inox + 2 vis + un connecteur inter-réglette Embout transparent assurant une continuité lumineuse unique.
REGLED HO 12W 868mm 4000K - 1150lm - 23,5x34,5x868mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
REGLED HO 12W 868mm 4000K. Classe I. Corps en aluminium. Livré avec deux clips de fixation en inox + 2 vis + un connecteur inter-réglette Embout transparent assurant une continuité lumineuse unique.
REGLED HO 5W 307mm 4000K - 415lm - 23,5x34,5x307mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
REGLED HO 5W 307mm 4000K. Classe I. Corps en aluminium. Livré avec deux clips de fixation en inox + 2 vis + un connecteur inter-réglette Embout transparent assurant une continuité lumineuse unique.
REGLED HO 18W 1438mm 3000K - 1780lm - 23,5x34,5x1438mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
REGLED HO 18W 1438mm 3000K. Classe I. Corps en aluminium. Livré avec deux clips de fixation en inox + 2 vis + un connecteur inter-réglette Embout transparent assurant une continuité lumineuse unique.
REGLED HO 15W 1168mm 3000K - 1450lm - 23,5x34,5x1168mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
REGLED HO 15W 1168mm 3000K. Classe I. Corps en aluminium. Livré avec deux clips de fixation en inox + 2 vis + un connecteur inter-réglette Embout transparent assurant une continuité lumineuse unique.
REGLED HO 12W 868mm 3000K - 1150lm - 23,5x34,5x868mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
REGLED HO 12W 868mm 3000K. Classe I. Corps en aluminium. Livré avec deux clips de fixation en inox + 2 vis + un connecteur inter-réglette Embout transparent assurant une continuité lumineuse unique.
REGLED HO 9W 568mm 3000K - 830lm - 23,5x34,5x568mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
REGLED HO 9W 568mm 3000K. Classe I. Corps en aluminium. Livré avec deux clips de fixation en inox + 2 vis + un connecteur inter-réglette Embout transparent assurant une continuité lumineuse unique.
REGLED HO 5W 307mm 3000K - 415lm - 23,5x34,5x307mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
REGLED HO 5W 307mm 3000K. Classe I. Corps en aluminium. Livré avec deux clips de fixation en inox + 2 vis + un connecteur inter-réglette Embout transparent assurant une continuité lumineuse unique.
FLATLED connecteur angle 90°. Connecteur inter-réglette en angle droit.
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
FLATLED connecteur angle 90°. Connecteur inter-réglette permettant de connecteur ensemble deux réglettes FLATLEDs standard en angle de 90°.
FLATLED connecteur droit. Connecteur inter-réglette droit.
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
FLATLED connecteur droit. Connecteur inter-réglette permettant de connecter ensemble deux réglettes FLATLEDs standard sur une seule ligne droite.
REGLED CII 18W 1438mm 4000K - 1700lm - 22x35x1438mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
REGLED CII 18W 1438mm 4000K. Classe II. Corps en matière isolante. Livré avec deux clips de fixation en inox + 2 vis. Connecteur inter-réglette déjà installé. Embout transparent assurant une continuité lumineuse unique.