Régulateur Jumo France Régulateur Jumo France (315 produits)


Indicateur numérique pour affichage des grandeurs de process industriels
JUMO FRANCE
Appareil de mesure au format 96x48 mm, 1 entrée analogique, 2 relais. Alimentation AC 110-240 V ±10%, 48-63 Hz. Interface Ethernet disponible. Standard avec réglage d'usine pour applications industrielles.
Thermostat électronique pour régulation et surveillance de la température
JUMO FRANCE
Thermostat électronique pour montage sur rail, entrée sonde à résistance Pt100/Pt1000/KTY2X-6. Alimentation AC 230 V ±15%, 48-63 Hz. Sortie relais inverseur 10A. Norme UL certifiée pour applications professionnelles.
Limiteur/contrôleur de température pour surveillance de process thermique
JUMO FRANCE
Limiteur/contrôleur de température programmable selon DIN EN 14597. Alimentation AC 110-240 V, 5 VA. Entrée Pt100 3 fils. Homologations DIN et UL. Applications dans le contrôle de température industriel.
Régulateur compact universel pour la régulation de process industriels
JUMO FRANCE
Régulateur compact 48x48 mm. Alimentation AC 110-240 V, 48-63 Hz. 1 entrée analogique, 2 relais, 1 entrée et sortie numérique. Certifié UL, idéal pour le contrôle de processus industriels. Réglage d'usine standard.
Convertisseur de mesure, 2 fils, rail Convertisseur de mesure programmable
JUMO FRANCE
Convertisseur de mesure 2 fils pour montage sur rail DIN. Mesure de 0 à 100°C avec entrée Pt100 et sortie 4-20 mA. Configuration standard d'usine, raccordement par bornes à vis. Applications industrielles variées.
Convertisseur de mesure multifonction pour enregistrement de signaux
JUMO FRANCE
Convertisseur multifonction pour montage sur rail DIN. Alimentation DC24 V ±15%. Mesure de 0 à 100 °C avec entrée Pt100 3 fils. Sortie 4 à 20 mA et RS485 Modbus RTU. Réglage d'usine standard. Applications industrielles variées.
Convertisseur de mesure multifonction pour enregistrement de signaux
JUMO FRANCE
Convertisseur multifonction 4 fils pour montage sur rail DIN. Alimentation AC 110-240V, 48-63Hz. Plage de mesure : 0-100 °C. Entrée Pt100 3 fils, sortie 4-20 mA. Application industrielle, usage standard. Norme 707071.
Régulateur compact universel pour la régulation de process industriels
JUMO FRANCE
Régulateur compact 96x96 mm, alimentation AC/DC 20-30 V, 48-63 Hz. Comprend 1 entrée analogique, 2 relais, 1 entrée numérique, 1 E/S numérique. Matériau certifié UL, réglage d'usine standard. Applications industrielles variées.
Limiteur de température pour sécurité de process thermiques
JUMO FRANCE
Limiteur de température de sécurité selon DIN EN 14597. Entrées 2x Pt100 (3 fils), alimentation AC 110-240V, sortie 4-20 mA. Application industrielle, homologations SIL et PL. Configuration standard JUMO.
Limiteur de température pour sécurité de process thermiques
JUMO FRANCE
Limiteur de température de sécurité conforme à DIN EN 14597. Alimentation AC 110-240V, 48-63Hz. Entrée 1x Pt100 2 fils. Sortie 4-20 mA. Configuration standard prévue, accessible via touches ou logiciel. Applications industrielles.
Limiteur/contrôleur de température pour surveillance de process thermique
JUMO FRANCE
Limiteur/contrôleur de température programmable selon DIN EN 14597. Alimentation AC/DC 20-30V, 5 VA, 48-63Hz. Entrée Pt100, trois fils. Homologations DIN et UL pour applications industrielles. Configuration standard d'usine.
Convertisseur de mesure programmable pour sondes à résistance et thermocouples
JUMO FRANCE
Convertisseur de mesure 2 fils, étendue de mesure 0..100°C. Entrée Pt100 3 fils, sortie 4-20 mA. Montage en tête de raccordement avec bornes à vis. Idéal pour applications de mesure de température industrielles.
Régulateur compact à microprocesseur pour applications variées
JUMO FRANCE
Régulateur à microprocesseur, alimentation AC 110-240V, 48-63 Hz. Plage de mesure -200 à +850°C avec entrée Pt100 3 fils. Écran LCD, 2 relais à fermeture, conforme aux normes DIN EN. Applications industrielles variées.
Limiteur de température pour sécurité de process thermiques
JUMO FRANCE
Limiteur de température de sécurité conforme à DIN EN 14597. Alimentation AC 110-240 V, 48-63 Hz. Entrées 2x Pt100, sortie 4-20 mA. Configuration standard avec paramètres modifiables. Applications industrielles.
Régulateur compact universel pour la régulation de process industriels
JUMO FRANCE
Régulateur compact 48x48 mm, 1 entrée analogique, 2 relais, 1 entrée numérique et 1 E/S numérique. Alimentation AC 110-240 V, 48-63 Hz. Matériaux certifiés UL pour une utilisation industrielle. Réglage d'usine standard.
Indicateur numérique pour affichage des grandeurs de process industriels
JUMO FRANCE
Aperçu de l'afficheur numérique avec dimensions 48x24 mm. Alimentation AC 110-240 V, 48-63 Hz. Comprend 1 entrée analogique, 1 relais et interface Ethernet. Standard avec réglage d'usine pour applications industrielles.
Régulateur compact universel pour la régulation de process industriels
JUMO FRANCE
Régulateur compact 48x24 mm avec 1 entrée analogique, 1 relais, 1 entrée numérique, 1 E/S numérique. Alimentation AC 110-240 V +10/-15%, 48-63 Hz. Matériau certifié UL, réglage d'usine standard pour applications industrielles.
Indicateur numérique pour affichage des grandeurs de process industriels
JUMO FRANCE
Moniteur numérique avec entrées analogiques et relais. Dimensions 96x48 mm, alimentation AC/DC 20-30V, 48-63Hz. Interface Ethernet pour applications industrielles. Réglage d'usine standard pour une utilisation immédiate.
Régulateur compact universel pour la régulation de process industriels
JUMO FRANCE
Régulateur compact format 48x96 mm, 1 entrée analogique, 2 relais, 1 entrée numérique, 1 E/S Num. Alimentation AC/DC 20-30 V, 48-63 Hz. Certifié UL, adapté aux applications de contrôle et d'automatisation industrielles.
Régulateur compact universel pour la régulation de process industriels
JUMO FRANCE
Régulateur compact 48x48 mm avec alimentation AC/DC 20-30 V, 48-63 Hz. Comprend 1 entrée analogique, 2 relais, 1 entrée numérique et 1 E/S num. Matériaux certifiés UL pour usages industriels standardisés.
Régulateur compact universel pour la régulation de process industriels
JUMO FRANCE
Régulateur compact 48x96 mm. Alimentation AC 110-240 V, 48-63 Hz. Configuration: 1 entrée analogique, 2 relais, 1 entrée numérique, 1 E/S Num. Matériau certifié UL. Réglage d'usine standard pour divers usages industriels.
Indicateur numérique pour affichage des grandeurs de process industriels
JUMO FRANCE
Dispositif 96x48 mm avec 1 entrée analogique, 2 relais, alimentation AC 110-240 V (+10/-15%), 48-63 Hz. Applications pour mesures précises. Interface Ethernet disponible pour intégration. Réglage d'usine standard.
Indicateur numérique pour affichage des grandeurs de process industriels
JUMO FRANCE
Afficheur numérique 48x48 mm, 1 entrée analogique, 2 relais. Alimentation AC 110-240 V, 48-63 Hz. Conçu pour des applications de contrôle industriel. Réglage d'usine standard. Interface Ethernet disponible.
Régulateur compact universel pour la régulation de process industriels
JUMO FRANCE
Régulateur compact 96x48 mm avec 1 entrée analogique, 2 relais et 1 entrée numérique. Alimentation AC/DC 20-30 V, 48-63 Hz. Matériel certifié UL. Utilisé dans le contrôle de processus industriels.