Régulateur Mci Coupatan Régulateur Mci Coupatan (49 produits)


MSC094 : thermostat mécanique IP44 -35...+35°C avec capillaire fixe
MCI COUPATAN
MSC093 : thermostat mécanique IP44 avec capillaire fixe. Plage de réglage -35..+35°C. Contact 1NO/NF.
MSC095 : thermostat mécanique IP44 0...+40°C avec capillaire fixe
MCI COUPATAN
MSC093 : thermostat mécanique IP44 avec capillaire fixe. Plage de réglage 0..+40°C. Contact 1NO/NF.
TE 01 : thermostat d'ambiance mécanique IP54 +4..+40°C
MCI COUPATAN
TE 01 : thermostat d'ambiance mécanique IP54 pour milieu industriel. Plage de réglage +4..+40°C. Différentiel 1,5°C.Contact 1NO/NF 16(5)A/250V. Capillaire fixe.
MSC093 : thermostat mécanique IP44 -35...+35°C avec capillaire 1,5m
MCI COUPATAN
MSC093 : thermostat mécanique IP44 avec capillaire 1,5m. Plage de réglage -35..+35°C. Contact 1NO/NF.
MSC097 : thermostat mécanique IP44 0...+90°C avec capillaire 1,5m
MCI COUPATAN
MSC097 : thermostat mécanique IP44 avec capillaire 1,5m. Plage de réglage 0..+90°C. Contact 1NO/NF.
MSC096 : thermostat mécanique IP44 0...+40°C avec capillaire 1,5m
MCI COUPATAN
MSC096 : thermostat mécanique IP44 avec capillaire 1,5m. Plage de réglage 0..+40°C. Contact 1NO/NF.
TS23-233 : thermostat électronique 1 seuil avec afficheur. Alim 230V
MCI COUPATAN
TS23-233 : thermostat électronique avec afficheurà 1 point de consigne. Entrée pour sondes PTC, NTC, PT100, Ni120, J, K, courant, tension. Différentiel réglable. Alim 230V. Boîtier modulaire largeur 3 modules.
TCE3-S-W1-T/R 100-240VCA: régulateur de température électronique format 48x48
MCI COUPATAN
TCE3-S-W1-T/R 100-240VCA: régulateur de température électronique à doucle afficheur, encastrable format 48x48. Entrée pour sonde PT100, J, K, E. 1 point de consigne + 1 alarme. Régulation ON/OFF ou PID.
TEM130: thermostat électronique modulaire 1 seuil à affichage digital
MCI COUPATAN
TEM130: thermostat électronique à 1 seuil réglable de -25 à +130°C. Relais NO 16A/250V + alarme NO 2A/250V. Alimentation 24-240Vca/cc. Livré avec sonde embout inox longueur de câble 2m. Boîtier 2 modules pour fixation Rail-Din.
MRW8-01: thermostat électronique modulaire à 1 seuil réglable de -15 à +45°C
MCI COUPATAN
MRW8-01: thermostat électronique à 1 seuil réglable de -15 à +45°C. Hystérésis réglable de 0,5 à 5°C. Fonction chaud ou froid. Alimentation 24 à 240 Vca/cc. Boîtier modulaire largeur 1 module. Entrée pour sonde NTC10K.
RTBSB-001.500 : thermostat 2 fils +5..+30°C. Contact 1NO 1,5A
MCI COUPATAN
RTBSB-001.500 : thermostat d'ambiance 2 fils +5..+30°C. Contact 1NO 1,5A. Différentiel 1,5°C. Boîtier pour fixation saillie ou dans boîte d'encastrement 65x65mm.
RTBSB-001.048 : thermostat 3 fils 230V +10..+60°C. Contact 1NO/NF 10(4)A
MCI COUPATAN
RTBSB-001.048 : thermostat d'ambiance 3 fils +10..+60°C. Contact 1NO/NF 10(4)A. Alimentation 230V. Différentiel 1°C. Boîtier pour fixation saillie ou dans boîte d'encastrement 65x65mm.
THERMOSTAT MECANIQUE THM UNO C
MCI COUPATAN
Thermostat mécanique THM UNO C fonction 'Chaud'. Plage de réglage 0 à +60°C. Contact 1NF 10(1)A/250V. Boitier fixation Rail-Din largeur 33 mm.
THERMOSTAT MECANIQUE THM UNO F
MCI COUPATAN
Thermostat mécanique THM UNO F fonction 'Froid'. Plage de réglage 0 à +60°C. Contact 1NF 10(1)A/250V. Boitier fixation Rail-Din largeur 33 mm.
TUD150 :  thermostat mécanique +30..+150°C  avec capillaire 2m
MCI COUPATAN
TUD150 : thermostat mécanique . Plage de réglage 30..+150°C. Avec capillaire inox longueur 2m. Contact 1NO/NF 20(5)A/250V.
DX1H : détecteur de niveau à flotteur, en inox. Montage vertical.
MCI COUPATAN
DX1H : détecteur de niveau à flotteur, en inox. Pour montage vertical. Niveau mini ou maxi suivant sens de montage. Sortie fils PVC 500mm. Contact NO 20W.
DPFH : détecteur de niveau à flotteur. Montage vertical.
MCI COUPATAN
DPFH : détecteur de niveau à flotteur, en plastique. Pour montage vertical. Niveau mini ou maxi suivant sens de montage. Sortie fils PVC 500mm. Contact NO 30W.
TS23-232 : thermostat électronique 2 seuils avec afficheur. Alim 230V
MCI COUPATAN
TS23-232 : thermostat électronique avec afficheurà 2 points de consigne. Entrée pour sondes PTC, NTC, PT100, Ni120, J, K, courant, tension. Différentiel réglable. Alim 230V. Boîtier modulaire largeur 3 modules.
DNRE : détecteur de niveau à flotteur. Montage horizontal.
MCI COUPATAN
DNRE : détecteur de niveau à flotteur, en plastique. Pour montage horizontal. Niveau mini ou maxi suivant sens de montage. Sortie fils PVC 500mm. Contact NO 30W.
ATR 83.101 : thermostat d'applique 0..+60°C avec réglage interne
MCI COUPATAN
ATR 83.101 : thermostat d'applique 0..+60°C à fixer directement sur tuyauterie. Sonde située à l'arrière du boîtier. Réglage du point de consigne par potentiomètre interne. Contact 1NO/NF 16(2)A/250V.
ATR 83.000 : thermostat d'applique +30..+90°C avec réglage externe
MCI COUPATAN
ATR 83.000 : thermostat d'applique +30..+90°C à fixer directement sur tuyauterie. Sonde située à l'arrière du boîtier. Réglage du point de consigne par manette externe. Contact 1NO/NF 16(2)A/250V.
RTBSB-001.045 : thermostat 3 fils 230V -20..+30°C. Contact 1NO/NF 10(4)A
MCI COUPATAN
RTBSB-001.045 : thermostat d'ambiance 3 fils -20..+30°C. Contact 1NO/NF 10(4)A. Alimentation 230V. Différentiel 1°C. Boîtier pour fixation saillie ou dans boîte d'encastrement 65x65mm.
THERM. RTKSA-101.010
MCI COUPATAN
Thermostats avec capillaire inox fixe. Valeur de consigne réglable selon modèles à l'extérieur ou à l'intérieur du boîtier. Boîtier saillie étanche (IP 54), avec presse-étoupe. Dimensions du boîtier : 118,9 x 53 mm, prof. 57,5 mm Hystérésis
MRL8-01 : relais de niveau électronique. Alim 230V.
MCI COUPATAN
MRL8-01 : relais électronique de niveau mini ou maxi pour liquide conducteur. Alim 24..230Vca/cc. Relais 1NO/NF 10A/250V.Boîtier modulaire largeur 1 module.