Régulateur Siemens Sas Régulateur Siemens Sas (21 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
SIPART DR21 S/K 115/230V SORTIE RELAIS
SIEMENS SAS
REGULATEUR DE PROCESSUS SIPART DR21, 72 MMX144 MM APPAREIL DE BASE A SORTIE K SORTIE S, 2 ENTREES ANALOGIQUES POUR COURANT, 2 ENTREES ET SORTIES BINAIRES, ALIMENTATION 230/115 V CA, COMMUTABLE ECCN:3A991X
SIPART DR22 24V AC/DC
SIEMENS SAS
REGULATEUR SIPART DR22 '''NOUVEAU'' POUR' ALIMENTATION 24 V CC/CA, APPAREIL DE BASE AVEC - 3 ENTREES ANALOG. 0/4 A 20 MA OU 0/2 A 10 V - 3 SORTIES ANALOG. 0/4 A 20 MA - 4 ENTREES BIN. 24 V CC - 8 SORTIES BIN. 24 V CC ECCN:3A991X
SIPART DR24 AC/DC
SIEMENS SAS
UNITE MULTIFONCTION 'SIPART DR24 ''NOUVEAU'' POUR' ALIMENTATION 24 V CA/CC, APPAREIL DE BASE A 3 ENTREES ANALOGIQUES 0/4-20 MA OU 0/2-10 V, 3 SORTIES ANALOGIQUES 0/4-20 MA 4 ENTREES BINAIRES 24 V CC 8 SORTIES BINAIRES 24 V CC ECCN:3A991X
SIPART DR22 230/115V AC
SIEMENS SAS
REGULATEUR SIPART DR22 '''NOUVEAU'' POUR' ALIMENTATION 230/115 V CA, APPAREIL DE BASE AVEC - 3 ENTREES ANALOG. 0/4 A 20 MA OU 0/2 A 10 V - 3 SORTIES ANALOG. 0/4 A 20 MA - 4 ENTREES BIN. 24 V CC - 8 SORTIES BIN. 24 V CC ECCN:3A991X
SIPART DR24 230/115V AC
SIEMENS SAS
UNITE MULTIFONCTION 'SIPART DR24 ''NOUVEAU'' POUR' ALIMENTATION 230/115 V CA, APPAREIL DE BASE A 3 ENTREES ANALOGIQUES 0/4-20 MA OU 0/2-10 V, 3 SORTIES ANALOGIQUES 0/4-20 MA 4 ENTREES BINAIRES 24 V CC 8 SORTIES BINAIRES 24 V CC ECCN:3A991X
SIPART DR21 S/K 24V UC SORTIE RELAIS
SIEMENS SAS
REGULATEUR DE PROCESSUS SIPART DR21, 72 MMX144 MM APPAREIL DE BASE A SORTIE K SORTIE S, 2 ENTREES ANALOGIQUES POUR COURANT, 2 ENTREES ET SORTIES BINAIRES, ALIMENTATION 24 V CC/CA ECCN:3A991X
CONVERTISSEUR POUR SIGNAUX TC/RTD/R/mV
SIEMENS SAS
CONVERTISSEUR DE SIGNAL POUR SIGNAUX TC/RTD/R/MV, PROGRAMMABLE ECCN:EAR99I
PROGRAM SIPROM DR24
SIEMENS SAS
SIPROM DR24 SOFTWARE (DE/EN) TABULAR AND GRAPHICAL CONFIGURATION OF THE MULTI FUNCTIONAL UNIT SIPART DR24 FOR WINDOWS.
INTERFACE RS232/RS485
SIEMENS SAS
MODULE INTERFACE RS232/RS485 POUR COMMUNICATION SERIE (SES) ECCN:3A991X
INTERFACE PROFIBUS-DP
SIEMENS SAS
INTERFACE PROFIBUS-DP POUR REGULATEUR SIPART DR ECCN:3A991X
CONVERTISSEUR DE SIGNAL 4S/2E
SIEMENS SAS
CONVERTISSEUR DE SIGNAL A 4 SORTIES TOR ET 2 ENTREES TOR ECCN:3A991X
MODULE DE SORTIE RELAIS (2S, MAX.35V)
SIEMENS SAS
CONVERTISSEUR DE SIGNAL POUR L'EMISSION DE MESSAGES DE SEUILS AVEC 2 SORTIES DE RELAIS
CABLE DE LIAISON RS 232 C,
SIEMENS SAS
CABLE DE LIAISON RS 232 C, LIAISON POINT A POINT POUR REGULATEUR AVEC PC, LONGUEUR 5M AVEC CONNECTEUR A 9 POLES SUR COTE SIPART ET CONNECTEUR A 9 POLES SUR COTE PC
CONVERTISSEUR DE SIGNAL ,COURANT 0/4-2MA
SIEMENS SAS
CONVERTISSEUR DE SIGNAL POUR COURANT 0/4 A 20 MA OU TENSION 0/0,2 A 1 V OU 0/2 A 10 V