Régulation thermique d'armoire Finder Régulation thermique d'armoire Finder (153 produits)


Thermostat d'armoire 1NO 10A, IP20, contact à fermeture, temp 0° à +60°C
FINDER
Thermostat d'armoire 1NO 10A, IP 20, contact à fermeture pour ventilation, plage de réglage de la température de 0° à +60°C
Lampes d'éclairage LED 110V à 240V AC/DC, 600 lumens, détecteur, Push-in
FINDER
Lampe d'éclairage LED 110 à 240V AC, 600 lumens, faible consommation, angle d'éclairage 120°, couleur de la lumière 5000 K, raccordement Push-in, allumage par détecteur de mouvement, fixation magnétique ou à visser
Lampes d'éclairage LED 110V à 240V AC/DC, 1200 lumens, détecteur, Push-in
FINDER
Lampe d'éclairage LED 110 à 240V AC, 1200 lumens, faible consommation, angle d'éclairage 120°, couleur de la lumière 5000 K, raccordement Push-in, allumage par détecteur de mouvement, fixation magnétique ou à visser
Ventilateur à filtre taille 2, 230V AC, 55 m³/h, Push-in, IP54
FINDER
Ventilateur à filtre taille 2, 230V AC, 55 m³/h, de couleur gris clair, puissance nominale 29W, bornes Push-in, IP54, température ambiance -15 à +55°C
Thermostat d'armoire 1NC 10A, IP20, contact à ouverture, temp -20° à +40°C
FINDER
Thermostat d'armoire 1NC 10A, IP 20, contact à ouverture pour chauffage, plage de réglage de la température de -20° à +40°C
Grille de sortie pour ventilateur taille 2, 7F20...2..
FINDER
Grille de sortie taille 2 pour ventilateur type 7F20...2055, de couleur gris clair, classe F1, IP54, rendement de filtration 80 à 90% (G3)
Lampes d'éclairage LED 12V à 48V AC/DC, 600 lumens, détecteur, Push-in
FINDER
Lampe d'éclairage LED 12 à 48V AC, 600 lumens, faible consommation, angle d'éclairage 120°, couleur de la lumière 5000 K, raccordement Push-in, allumage par détecteur de mouvement, fixation magnétique ou à visser
Thermostat d'armoire 1NC 10A, IP20, contact à ouverture, temp 0° à +60°C
FINDER
Thermostat d'armoire 1NC 10A, IP 20, contact à ouverture pour chauffage, plage de réglage de la température de 0° à +60°C
Lampes d'éclairage LED 110V à 240V AC/DC, 600 lumens, détect, connec plug in
FINDER
Lampe d'éclairage LED 110 à 240V AC, 600 lumens, faible consommation, angle d'éclairage 120°, couleur de la lumière 5000 K, raccordement avec connecteur plug-in, allumage par détecteur de mouvement, fixation magnétique ou à visser
Thermostat d'armoire 1NO 10A, IP20, contact à fermeture, temp -20° à +40°C
FINDER
Thermostat d'armoire 1NO 10A, IP 20, contact à fermeture pour ventilation, plage de réglage de la température de -20° à +40°C
Résistance chauffante 110 à 230V AC/DC, 100W, bornes à cage
FINDER
Resistance chauffante 120 à 230V AC/DC, 100W, IP20, limitation de température par sonde PTC auto régulée, bornes à cage, montage verticale sur rail 35mm, température ambiante de -45 à 50°C
Résistance chauffante 110 à 230V AC/DC, 25W, bornes à cage
FINDER
Resistance chauffante 120 à 230V AC/DC, 25W, IP20, limitation de température par sonde PTC auto régulée, bornes à cage, montage verticale sur rail 35mm, température ambiante de -45 à 50°C
Résistance chauffante 110 à 230V AC/DC, 50W, bornes à cage
FINDER
Resistance chauffante 120 à 230V AC/DC, 50W, IP20, limitation de température par sonde PTC auto régulée, bornes à cage, montage verticale sur rail 35mm, température ambiante de -45 à 50°C
Ventilateur à filtre taille 3, 230V AC, 100 m³/h, Push-in, IP54
FINDER
Ventilateur à filtre taille 3, 230V AC, 100 m³/h, de couleur gris clair, puissance nominale 29W, bornes Push-in, IP54, température ambiance -15 à +55°C
Lampes d'éclairage LED 110V à 240V AC/DC, 1200 lumens, allumage direct, Push-in
FINDER
Lampe d'éclairage LED 110 à 240V AC, 1200 lumens, faible consommation, angle d'éclairage 120°, couleur de la lumière 5000 K, raccordement Push-in, allumage direct sans interrupteur ni détecteur, fixation magnétique ou à visser
Grille de sortie pour ventilateur taille 4, 7F20...4..
FINDER
Grille de sortie taille 4 pour ventilateur type 7F20...4.., de couleur gris clair, classe F1, IP54, rendement de filtration 80 à 90% (G3)
Lampes d'éclairage LED 110V à 240V AC/DC, 600 lumens, Push-in
FINDER
Lampe d'éclairage LED 110 à 240V AC, 600 lumens, faible consommation, angle d'éclairage 120°, couleur de la lumière 5000 K, raccordement Push-in, sans interrupteur ni détecteur, fixation magnétique ou à visser
Lampes d'éclairage LED 110V à 240V AC/DC, 600 lumens, interrupteur, Push-in
FINDER
Lampe d'éclairage LED 110 à 240V AC, 600 lumens, faible consommation, angle d'éclairage 120°, couleur de la lumière 5000 K, raccordement Push-in, allumage par interrupteur, fixation magnétique ou à visser
Lampes d'éclairage LED 110V à 240V AC/DC, 1200 lumens, détect, connec plug in
FINDER
Lampe d'éclairage LED 110 à 240V AC, 1200 lumens, faible consommation, angle d'éclairage 120°, couleur de la lumière 5000 K, raccordement avec connecteur plug-in, allumage par détecteur de mouvement, fixation magnétique ou à visser
Lampes d'éclairage LED 110V à 240V AC/DC,  1200 lumens, interrupteur, Push-in
FINDER
Lampe d'éclairage LED 110 à 240V AC, 1200 lumens, faible consommation, angle d'éclairage 120°, couleur de la lumière 5000 K, raccordement Push-in, allumage par interrupteur, fixation magnétique ou à visser
Lampes d'éclairage LED 12V à 48V AC/DC, 600 lumens, Push-in
FINDER
Lampe d'éclairage LED 12 à 48V AC, 600 lumens, faible consommation, angle d'éclairage 120°, couleur de la lumière 5000 K, raccordement Push-in, sans interrupteur ni détecteur, fixation magnétique ou à visser
Ventilateur à filtre taille 4, 230V AC, 250m³/h, Push-in, IP54
FINDER
Ventilateur à filtre taille 4, 230V AC, 250 m³/h, de couleur gris clair, puissance nominale 46W, bornes Push-in, IP54, température ambiance -15 à +55°C
Ventilateur à filtre taille 2, 24V DC, 55 m³/h, Push-in, IP54
FINDER
Ventilateur à filtre taille 2, 24V DC, 55 m³/h, de couleur gris clair, puissance nominale 7W, bornes Push-in, IP54, température ambiance -15 à +55°C
Ventilateur à filtre taille 1, 230V AC, 24 m³/h, Push-in, IP54
FINDER
Ventilateur à filtre taille 1, 230V AC, 24 m³/h, de couleur gris clair, puissance nominale 23W, bornes Push-in, IP54, température ambiance -15 à +55°C