Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
Convient comme câble pour alarme de sécurité
Non
Avec corde d'arrachage
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
Oui
Type d'installation souterraine autorisé
tube d'installation pour mise à la terre
Classe de séparation selon EN 50174-2
D
Certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
Convient comme câble de signalisation
Non
Convient comme câble données informatiques
Oui
Convient comme câble téléphonique
Non
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
Spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
0 mm
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
0 mm
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
0 mm
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
a1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
B2ca
Câble radial avec blocage d'eau
Non
Câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
Avec protection contre les rongeurs
Non
Diamètre externe approx.
6.4 mm
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
Sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Non
Nombre d'éléments de câblage
4
Température extérieure admissible du câble, fixe
-80...-80 °C
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...50 °C
Armature/ferraillage
sans
Classe du conducteur
classe 1 - âme massive
Impédance caractéristique
100 Ohm
Blindage sur câblage
feuille
Blindage sur élément de câblage
feuille
Matériau du conducteur
cuivre
Diamètre du conducteur
0.55 mm
Marquage du conducteur
couleur
Section du conducteur
0.238 mm²