Câble Grade 3TV LSOH-FR 4P touret 500m ivoire Cca

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 8
  • matériau du conducteur autre
ICON

Gamme ACOHOME - Câble Grade 3 TV Structure - 4 paires Gaine LSOH-FR - couleur Ivoire - TV IP/TNT/SAT 2200 Mhz - PoE++ jusqu'à 90 Watts - touret 500m Tenue au feu : niveau RCP Cca-s1-d1-a1 - conforme norme - XPC 90483, XP 93 531-16 & 17

 
 

Détails du produit

Câble résidentiel utilisé pour les réseaux de communication dans les bâtiments résidentiels.
Internet et télévision sur paires torsadées !

Acohome

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Oui

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

convient comme câble pour alarme de sécurité

Non

type d'installation souterraine autorisé

autre

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble données informatiques

Oui

convient comme câble téléphonique

Oui

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

géométrie du câble

plat

matériau de renfort

aluminium

spécification du matériau gaine externe

autre

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

20 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

40 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

40 mm

taille AWG

23

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

câble radial avec blocage d'eau

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

surface du conducteur

nu

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

78 %

diamètre externe approx.

9.7 mm

câblage

autre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

convient pour une installation dans le sol

Non

Nbre de conducteurs

8

gaine de protection

autre

nombre d'éléments de câblage

8

température extérieure admissible du câble, fixe

0...0 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...0 °C

armature/ferraillage

autre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

autre

blindage sur câblage

sans

blindage sur élément de câblage

feuille

matériau du conducteur

autre

diamètre du conducteur

0.573 mm

catégorie

autre

Couleur de la gaine

blanc

élément de câblage

pairs

poids

27.486 kg/km

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Section du conducteur

0.258 mm²

Info produit

Multiple de vente

500

Code Douane

85444920

Gamme

Acohome

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.